Page 1008 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1008
Filtrering
AA - Högeffektivt koalescensfilter
Beskrivning:
• Coalescingfilter.
Arbetstryck:
• Från 1 bar g (15 psi g) till 16 bar g (232 psi g).
Drifttemperatur:
• Från +2°C till +80°C.
Partikelborttagning (inkl. vatten):
• Ner till 0,01 mikron.
Maximal kvarvarande oljehalt vid 21° C:
• 0.01 mg/m3(0.01 ppm(w)).
Filtreringseffektivitet:
• 99.9999%
Inledande differenstryck, torrt :
• < 140 mbar (2 psi).
Inledande differenstryck, vått:
• < 200 mbar (3 psi).
Utbytesfrekvens av elementet:
• Var 12 månad.
Föregå med filtreringsgrad:
• AO.
Fördelar:
• Globala godkännanden för säkerhet och tillförlitlighet. Uppfyller eller överskrider kraven för levererad luftkvalitet som visas i alla utgåvor av
ISO8573-1, den internationella standarden för tryckluftskvalitet. Prestation testad enligt ISO12500 och ISO8573. Oberoende validering av
prestationen av Lloyds Register. Den enda filterserien som erbjuder ett års luftkvalitetsgaranti. 10 års garanti på filterhylsan. Fördelar:
Hög luftkvalitet. Låga koldioxidutsläpp Låg ägandekostnad. Låg strömförbrukning. Lågt differenstryck
10
Orderkod
C6088054
C6088055
C6088056
C4309509
C3222208
C2599603
C4316314
C6088057
C3528985
C2665010
C6088058
C6088059
C6088060
C5102120
C6088061
C6088062
C6088063
C2843621
C6088064
C3174080
C3583558
C6088065
C6088066
C6088067
C6088068
Artikelnummer
AA005ABFX
AA005BBFX
AA005CBFX
AA010ABFX
AA010BBFX
AA010CBFX
AA015BBFX
AA015CBFX
AA020CBFX
AA020DBFX
AA020EBFX
AA025DBFX
AA025EBFX
AA030EBFX
AA030FBFX
AA030GBFX
AA035FBFX
AA035GBFX
AA040GBFX
AA040HBFX
AA045HBFX
AA050IBFX
AA050JBFX
AA055IBFX
AA055JBFX
Luftflöde l/s
6
6
6
10
10
10
20
20
30
30
30
60
60
110
110
110
160
160
220
220
330
430
430
620
620
Air Flow (m3/hr)
22
22
22
36
36
36
72
72
108
108
108
216
216
396
396
396
576
576
792
792
1188
1548
1548
2232
2232
Luftflöde (cfm)
13
13
13
21
21
21
42
42
64
64
64
127
127
233
233
233
339
339
466
466
699
911
911
1314
1314
Kroppsstorlek - tum
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2
1/2
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Pris per Ersättningselement styck €
005AA ***
005AA ***
005AA ***
010AA ***
010AA ***
010AA ***
015AA ***
015AA ***
020AA ***
020AA ***
020AA ***
025AA ***
025AA ***
030AA ***
030AA ***
030AA ***
035AA ***
035AA ***
040AA ***
040AA ***
045AA ***
050AA ***
050AA ***
055AA ***
055AA ***
996
www.brammer.biz
Process
48616