Page 1007 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1007
Filtrering
WS - Separatorer av vätska i bulk (Vatten och olja)
Beskrivning:
• Avlägsnande av kondenserat vatten och rinnande olja i bulk.
Arbetstryck:
• Från 1 bar g (15 psi g) till 16 bar g (232 psi g).
Drifttemperatur:
• Från +2°C till +80°C.
Reningsgrad:
• Bättre än 92 % vid alla flödestillstånd.
Fördelar:
• Globala godkännanden för säkerhet och tillförlitlighet.
• Uppfyller eller överskrider kraven för levererad luftkvalitet som visas i alla utgåvor av ISO8573-1, den internationella standarden för tryckluftskvalitet. • Prestation testad enligt ISO12500 och ISO8573.
• Oberoende validering av prestationen av Lloyds Register.
• 10 års garanti på filterhylsan.
Fördelar:
• Hög luftkvalitet.
• Låg strömförbrukning.
• Låga koldioxidutsläpp
• Lågt differenstryck
Låg ägandekostnad.
Orderkod
C6088254
C6088255
C6088256
C6088257
C3528986
C6088258
C6088259
C6088260
Artikelnummer
WS010ABFX
WS010BBFX
WS010CBFX
WS015BBFX
WS020CBFX
WS020DBFX
WS020EBFX
WS025DBFX
Kroppsstor- Luftflöde lek - tum l/s
1/4 10
3/8 10
1/2 10
3/8 40
1/2 40
3/4 40
1 40
3/4 110
Air Flow Luftflöde (m3/hr) (cfm)
36 21
36 21
36 21
144 85
144 85
144 85
144 85
396 233
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
Orderkod
C4131487
C6088261
C6088262
C6088263
C4142615
C5051909
C6088264
C6088265
Artikelnummer
WS030EBFX
WS030FBFX
WS030GBFX
WS035FBFX
WS040GBFX
WS045HBFX
WS055IBFX
WS055JBFX
Kroppsstor- lek - tum
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
Luftflöde Air Flow Luftflöde l/s (m3/hr) (cfm)
110 396 233
110 396 233
110 396 233
350 1260 742
350 1260 742
350 1260 742
800 2880 1695
800 2880 1695
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
AO - coalescingfilter för allmänt bruk
Beskrivning:
• Coalescingfilter.
Arbetstryck:
• Från 1 bar g (15 psi g) till 16 bar g (232 psi g).
Drifttemperatur:
• Från +2°C till +80°C.
Partikelborttagning (inkl. vatten):
• Ner till 1 mikron.
Maximal kvarvarande oljehalt vid 21° C:
• 0.6 mg/m3 (0.5 ppm(w)).
Filtreringseffektivitet:
• 99.925%
Initial differential pressure, torrt :
• < 70 mbar (1 psi).
Inledande differenstryck, vått:
• < 140 mbar (2 psi).
Utbytesfrekvens av elementet:
• Var 12 månad.
Föregå med filtreringsgrad:
• WS om det finns flytande olja i bulk eller vatten närvarande
Fördelar:
• Globala godkännanden för säkerhet och tillförlitlighet. Uppfyller eller överskrider kraven för levererad luftkvalitet som visas i alla utgåvor av ISO8573-1, den internationella
standarden för tryckluftskvalitet. Performance tested in accordance with ISO12500 and ISO8573. Oberoende validering av prestationen av Lloyds Register. Den enda
10
filterserien som erbjuder ett års luftkvalitetsgaranti. 10 års garanti på filterhylsan.
Fördelar:
Hög luftkvalitet. Låga koldioxidutsläpp Låg ägandekostnad. Låg strömförbrukning. Lågt differenstryck
Luftflöde Artikelnummer l/s
AO005ABFX 6
AO005BBFX 6
AO005CBFX 6
AO010ABFX 10
AO010BBFX 10
AO010CBFX 10
AO015BBFX 20
AO015CBFX 20
AO020CBFX 30
AO020DBFX 30
AO020EBFX 30
AO025DBFX 60
AO025EBFX 60
Kroppss-
Air Flow Luftflöde torlek Ersättningsele-
(m3/hr) (cfm) - tum ment
22 13 1/4 005AO
22 13 3/8 005AO
22 13 1/2 005AO
36 21 1/4 010AO
36 21 3/8 010AO
36 21 1/2 010AO
72 42 3/8 015AO
72 42 1/2 015AO
108 64 1/2 020AO
108 64 3/4 020AO
108 64 1 020AO
216 127 3/4 025AO
216 127 1 025AO
Pris per styck €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Luftflöde Air Flow Luftflöde
Kroppss- torlek
- tum
1
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
2 1/2
3
2 1/2
3
Ersättningsele- Pris per ment styck €
030AO ***
030AO ***
030AO ***
035AO ***
035AO ***
040AO ***
040AO ***
045AO ***
050AO ***
050AO ***
055AO ***
055AO ***
Orderkod
C3859628
C6088119
C6088120
C5062413
C3222205
C3918363
C2990821
C6088121
C6088122
C6088123
C6088124
C6088125
C6088126
Orderkod
C5102122
C6088127
C6088128
C6088129
C4308270
C6088130
C3174068
C3583556
C6088131
C6088132
C6088133
C6088134
Artikelnummer l/s
AO030EBFX 110
AO030FBFX 110
AO030GBFX 110
AO035FBFX 160
AO035GBFX 160
AO040GBFX 220
AO040HBFX 220
AO045HBFX 330
AO050IBFX 430
AO050JBFX 430
AO055IBFX 620
AO055JBFX 620
(m3/hr) (cfm)
396 233
396 233
396 233
576 339
576 339
792 466
792 466
1188 699
1548 911
1548 911
2232 1314
2232 1314
www.brammer.biz
995
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
48629 51392