Page 180 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 180
Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTB..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTB..-PP-AS, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód Cena
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTBO..-PP-AS
1
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTBO..-PP-AS, nezakrytá, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód Cena
objednávky
C1434744 C2274750 C2280886 C1434750 C1434753 C4101665 C6151318
Číslo Dílu
KTB12-B-PP-AS KTB16-B-PP-AS KTB20-B-PP-AS KTB25-B-PP-AS KTB30-PP-AS KTB40-PP-AS KTB50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
76 mm 84 mm 104 mm 130 mm 152 mm 174 mm 224 mm
H
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
B
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
každého € 162,87 175,16 196,69 249,42 377,60 481,01 466,84
objednávky
C1434756 C1434757 C1434759 C1434761 C1434763 C1434765 C2290585
Číslo Dílu FW
KTBO12-PP-AS 12 mm KTBO16-PP-AS 16 mm KTBO20-PP-AS 20 mm KTBO25-PP-AS 25 mm KTBO30-PP-AS 30 mm KTBO40-PP-AS 40 mm KTBO50-PP-AS 50 mm
L
76 mm 84 mm 104 mm 130 mm 152 mm 176 mm 224 mm
H
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
30 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
každého € 227,16 271,66 269,43 321,24 358,58 414,38 512,57
B
L
H
F
W
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KFB..-PP-AS, s přírubou, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód Cena
Lineární kluzná ložiska a pouzdra PAGBA..-PP-AS, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání.
objednávky
C2277258 C1438930 C2280934 C2274424 C1438933 C1438934 C1438935
Číslo Dílu FW
PAGBA12-PP-AS 12 mm PAGBA16-PP-AS 16 mm PAGBA20-PP-AS 20 mm PAGBA25-PP-AS 25 mm PAGBA30-PP-AS 30 mm PAGBA40-PP-AS 40 mm PAGBA50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
B€
2
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
71,85 101,06 82,39 88,17 103,97 148,30 201,30
Lineární kluzná ložiska a pouzdra PAGBAO..-PP-AS
H
F
W
Kód objednávky
C2286063 C1438937 C1438938 C1438939 C2857973 C1438941 C1438942
Číslo Dílu
PAGBAO12-PP-AS PAGBAO16-PP-AS PAGBAO20-PP-AS PAGBAO25-PP-AS PAGBAO30-PP-AS PAGBAO40-PP-AS PAGBAO50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
30,5 mm 36,8 mm 44,5 mm 56 mm 63,5 mm 82,4 mm 92,8 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Cena každého €
112,54 115,47 124,96 141,43 155,49 222,44 342,03
168
www.brammer.biz
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KFB..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra PAGBA..-PP-AS
objednávky
C2530524 C3450486 C1434249 C3739180 C2291536 C2803799 C3739096
Číslo Dílu FW
KFB12-PP-AS 12 mm KFB16-PP-AS 16 mm KFB20-PP-AS 20 mm KFB25-PP-AS 25 mm KFB30-PP-AS 30 mm KFB40-PP-AS 40 mm KFB50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
každého € 127,33 145,22 171,02 181,64 172,42 262,44 348,79
Cena Kód každého
B
L
Lineární kluzná ložiska a pouzdra PAGBAO..-PP-AS, nezakrytá, těsnění na obou stranách, s uzpůsobením pro domazávání.
Lineární pohyb
109686 109708
110183 110182 109709