Page 181 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 181
Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Pevné hřídele
L
dLW
Pevné hřídele W, pevné hřídele, bez otvorů se závitem, možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód Cena
Duté hřídele
Duté hřídele WH, duté hřídele
dLW d
4 mm
7 mm
14 mm 15,5 mm 18 mm 26 mm 28 mm 36 mm 57,4 mm
L
Cena L každého €
6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm ***
1
A
objednávky
C6151713 C6151714 C6151715 C6151716 C6151717 C6151718 C6151719 C6151720 C6151721 C6151722 C6151723 C6151724 C6151725 C6151726 C6151727 C6151728
Číslo Dílu
W04 W05 W06 W08 W10 W12 W14 W15 W16 W20 W25 W30 W40 W50 W60 W80
dLW
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
L
2500 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
1
4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
každého € *** 29,38 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Plný profil, pro upevnění shora, hřídel s jednou vloženou hřídelí. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Lineární pohyb
Pevné hřídele
Pevné hřídele WZ, velikosti v palcích
2
A
Kód objednávky
C2935790 C2935802 C2935810 C2935838 C2935852 C2935888 C2935915 C2935945 C2935978 C2936007 C2936040 C2936053 C2936065 C2936075 C2936249 C2936288 C2936337 C2936373 C2936605 C2936631 C2936645 C2936742 C2936771 C2936801 C2936839 C2936894 C2936935 C2936960 C2936983 C2936992 C2937012 C2937030 C2937057 C2937074 C2937087
Číslo Dílu dLW
TSNW12 12 mm TSNW12-G4 12 mm TSNW16 16 mm TSNW16-G4 16 mm TSNW20 20 mm TSNW20-G4 20 mm TSNW25 25 mm TSNW25-G4 25 mm TSNW30 30 mm TSNW30-G5 30 mm TSNW40 40 mm TSNW40-G5 40 mm TSNW50 50 mm TSNW50-G5 50 mm TSUW12 12 mm TSUW16 16 mm TSUW20 20 mm TSUW25 25 mm TSUW30 30 mm TSUW40 40 mm TSUW50 50 mm TSWW12 12 mm TSWW16 16 mm TSWW20 20 mm TSWW25 25 mm TSWW30 30 mm TSWW40 40 mm TSWW50 50 mm TSWWA12 12 mm TSWWA16 16 mm TSWWA20 20 mm TSWWA25 25 mm TSWWA30 30 mm TSWWA40 40 mm TSWWA50 50 mm
H4
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm 14,5 mm 18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
39 mm
46 mm
22 mm
32 mm 34,02 mm 39,66 mm 42,19 mm 60 mm 65,05 mm 28 mm
30 mm 38 mm 42 mm 53 mm 60 mm 75 mm
b
40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 52 mm 52 mm 57 mm 57 mm 69 mm 69 mm 73 mm 73 mm 84 mm 84 mm 11 mm 14 mm 17 mm 21 mm 23 mm 30 mm 35 mm 40 mm 54 mm 54 mm 65 mm 65 mm 85 mm 85 mm 43 mm 48 mm 56 mm 60 mm 74 mm 78 mm 90 mm
lmax
6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
Cena každého €
247,30
210,00
254,60
216,49
275,68
234,33
300,82
255,41
334,06
283,79
384,33
326,36 2 450,82
383,52 167,03 179,60 195,41 209,19 237,98 302,84 381,09 208,79 215,27 225,41 246,49 283,79 350,68
*** *** *** *** *** *** *** ***
Kód objednávky
C6151740 C6151739 C6151742 C6151743 C6151744 C6151741 C6151738 C6151745 C6151746 C6151749 C6151748 C6151747 C6151750 C6151751
Číslo Dílu
WZ1/4 WZ1/2 WZ1-1/4 WZ1-1/8 WZ1-3/8 WZ1-1/2 WZ1 WZ2 WZ2-1/2 WZ3/8 WZ3/4 WZ3 WZ5/8 WZ7/8
dLW
0,25 in 0,5 in 1,25 in 1,125 in 1,375 in 1,5 in
1 in
2 in
2,5 in 0,375 in 0,75 in 3 in 0,625 in 0,875 in
L
Cena každého €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
169
Kód objednávky
C6151729 C6151730 C6151731 C6151732 C6151733 C6151734 C6151735 C6151736 C6151737
Vodicí lišty
Číslo Dílu
WH12 WH16 WH20 WH25 WH30 WH40 WH50 WH60 WH80
dLW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
d
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109634
109632
109633
109630