Page 179 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 179
Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBO..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBO..-PP-AS, nezakrytá, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2283379 C2274635 C2274566 C2278367 C2280881 C2274627 C2277226
Číslo Dílu
KGBO12-PP-AS KGBO16-PP-AS KGBO20-PP-AS KGBO25-PP-AS KGBO30-PP-AS KGBO40-PP-AS KGBO50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
32 mm 33,5 mm 45 mm 54,5 mm 63,5 mm 79,5 mm 93 mm
H
34 mm 41 mm 47,5 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Cena každého €
72,44 73,89 89,63 92,77 97,96
133,94 249,34
Cena každého €
60,70 65,47 85,81
101,46 104,55 146,82 191,45
Lineární pohyb
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBA..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBA..-PP-AS, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2280913 C2280380 C2279719 C2283821 C1434289 C2280381 C2291756
Číslo Dílu
KGBA12-PP-AS KGBA16-PP-AS KGBA20-PP-AS KGBA25-PP-AS KGBA30-PP-AS KGBA40-PP-AS KGBA50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
60 67 87 98
H
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
H
30,5 mm 37 mm 44,5 mm 56 mm 63,5 mm 82,5 mm 93 mm
mm mm mm mm
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBAS..-PP-AS
Kód objednávky
C2286061 C2286062 C1434323 C1434326 C1434329 C1434332 C1434333
Číslo Dílu
KGBAS12-PP-AS KGBAS16-PP-AS KGBAS20-PP-AS KGBAS25-PP-AS KGBAS30-PP-AS KGBAS40-PP-AS KGBAS50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Cena každého €
74,26
75,81
83,58 2
109,18 112,55 158,60 210,01
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBAO..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBAO..- PP-AS, nezakrytá, s těsněním, promazaná,
s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód objednávky
C2282781 C2279770 C2281478 C2274683 C2279769 C1434312 C1434316
Číslo Dílu
KGBAO12-PP-AS KGBAO16-PP-AS KGBAO20-PP-AS KGBAO25-PP-AS KGBAO30-PP-AS KGBAO40-PP-AS KGBAO50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Cena každého €
83,58
95,51 100,40 116,17 121,29 179,43 253,81
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBAS..-PP-AS, nastavitelná,
s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
www.brammer.biz
167
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109690 109691 109689 109692