Page 182 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 182
Hřídel (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem) | Podpůrná lišta hřídele (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
2
Hřídelové bloky GW
Hřídelové bloky GW
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1432449 GW10 C1432450 GW12 C1432451 GW14 C1432452 GW16 C1432453 GW20 C1432454 GW25 C1432455 GW30 C1432456 GW40 C1432457 GW50
Hřídelové bloky GWA
Hřídelové bloky GWA
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2279709 GWA10 C1432458 GWA12 C2351891 GWA14 C1432459 GWA16 C1432460 GWA20 C1432462 GWA25 C1432463 GWA30 C1432464 GWA40 C1432465 GWA50
Hřídelové bloky GWH
Hřídelové bloky GWH
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2286064 GWH06-B C1432466 GWH08 C1432468 GWH10 C1432469 GWH12 C1432470 GWH14 C1432471 GWH16 C1432473 GWH20 C1432474 GWH25 C1432475 GWH30 C1432476 GWH40 C1432477 GWH50
Hřídelové bloky GWN
Hřídelové bloky GWN
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2277269 GWN12-B C1432480 GWN16 C1432482 GWN20 C1432483 GWN25 C1432484 GWN30 C1432485 GWN40 C2280366 GWN50-B
D
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
H
30 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 58 mm 68 mm 86 mm 100 mm
H
30 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 58 mm 68 mm 86 mm 100 mm
H
27 mm 27 mm 33 mm 33 mm 36,5 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
B
37 mm 42 mm 46 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
37 mm 42 mm 46 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
L
11 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
L
11 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
L
16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm 24 mm 28 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
20 mm 24 mm 30 mm 38 mm 40 mm 48 mm 58 mm
Celková šířka
40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 70 mm 100 mm 100 mm
Cena každého €
19,58 19,35 22,37 24,35 25,34 34,74 43,74 56,77 90,40
Cena každého €
25,33 26,49 25,94 33,12 33,74 33,32 45,77 60,74
105,03
Cena každého €
46,99 *** *** *** *** *** *** 58,61 *** *** ***
Cena každého €
65,93 *** *** *** *** *** 182,04
Cena každého €
***
*** 68,64 *** *** *** ***
Lineární vodicí systémy, příslušenství FW
FW, hřídelový blok s přírubou
Kód objednávky
C2904442 C2904443 C2287781 C2904445 C1213181 C2904446 C1213180
Číslo Dílu
FW12 FW16 FW20 FW25 FW30 FW40 FW50
Celková délka
20 mm 20 mm 23 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Prumer hrídele
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
170
www.brammer.biz
Lineární pohyb
85598 86146 86145 86144 86143
Obrázky jsou pouze pro ilustraci