Page 178 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 178
Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTFS..-PP-AS
B
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTFS..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTFS..-PP-AS
Kód objednávky
C2274617 C2285093 C2277180 C2277265 C1434777 C1434780 C1434782
Jmenovité základní dynamickéJmenovité základní statické
Číslo Dílu
KTHK12-B-PP-AS KTHK16-B-PP-AS KTHK20-B-PP-AS KTHK25-B-PP-AS KTHK30-B-PP-AS KTHK40-B-PP-AS KTHK50-B-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
40 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
L
60 mm 65 mm 65 mm 85 mm 105 mm 125 mm 145 mm
H
33 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
zatížení
1090 N 1440 N 1800 N 3700 N 5400 N 8600 N 11000 N
zatížení
1020 N 1240 N 1580 N 3350 N 5400 N 6900 N 12600 N
2 Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGB..-PP-AS, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód Cena
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBS..-PP-AS, nastavitelná, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání. Možnost konstrukce odolné proti korozi.
Kód Cena
objednávky
C2274628 C1434256 C2283866 C1434263 C1434267 C2279036 C1434273
Číslo Dílu FW
KGB12-PP-AS 12 mm KGB16-PP-AS 16 mm KGB20-PP-AS 20 mm KGB25-PP-AS 25 mm KGB30-PP-AS 30 mm KGB40-PP-AS 40 mm KGB50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
35,8 mm 37,5 mm 47,5 mm 57,5 mm 66,5 mm 83,5 mm 98 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
každého € 50,37 57,43 53,33 75,51 95,27 102,54 176,72
objednávky
C1434353 C1434354 C1434356 C1434359 C2286060 C1434364 C2277225
Číslo Dílu FW
KGBS12-PP-AS 12 mm KGBS16-PP-AS 16 mm KGBS20-PP-AS 20 mm KGBS25-PP-AS 25 mm KGBS30-PP-AS 30 mm KGBS40-PP-AS 40 mm KGBS50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
35,8 mm 37,5 mm 47,5 mm 57,5 mm 66,5 mm 83,5 mm 98 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
každého € 63,40 63,64 63,34 79,85 126,05 128,46 195,34
166
www.brammer.biz
FW
Kód objednávky
C2351899 C2280131 C2280681 C2351900 C2279448
L
H
Číslo Dílu
KTFS12-PP-AS KTFS16-PP-AS KTFS20-PP-AS KTFS25-PP-AS KTFS30-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
34 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm
Cena každého €
88,15
91,17 131,27 139,23 162,99
Cena každého €
54,49 55,20 63,90 78,89 88,23
131,77 175,16
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGB..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGBS..-PP-AS
Lineární pohyb
109687
109694 109712 109711