Page 177 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 177
Pouzdro (vodič s lineárním kuličkovým ložiskem)
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNO..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNO..-PP-AS, se samostavným lineárním
kuličkovým ložiskem, nezakrytá, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro
domazávání.
Kód Cena H
L
FW B
objednávky
C2287273 C2285636 C1434528 C2285780 C0941319 C2287124 C1434529
Číslo Dílu
KGSNO12-PP-AS KGSNO16-PP-AS KGSNO20-PP-AS KGSNO25-PP-AS KGSNO30-PP-AS KGSNO40-PP-AS KGSNO50-PP-AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
každého € 66,97 59,90 60,65 76,34 85,48 100,01 203,22
Lineární kuličková ložiska a pouzdra
KGSNOS..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNOS..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, nezakrytá se štěrbinou, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
Lineární pohyb
Kód objednávky
C2290595 C2278736 C2290596 C2278865 C2290597 C2282459 C2289872
Číslo Dílu FW
KGSNOS12-PP-AS 12 mm KGSNOS16-PP-AS 16 mm KGSNOS20-PP-AS 20 mm KGSNOS25-PP-AS 25 mm KGSNOS30-PP-AS 30 mm KGSNOS40-PP-AS 40 mm KGSNOS50-PP-AS 50 mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
Cena každého €
64,81 64,95 75,25 84,31
105,07 120,83 206,24
Cena každého €
113,42 115,89 118,36 137,12 158,40
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTSO..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTSO..-PP-AS, nezakrytá, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, kontaktní těsnění na obou stranách.
1L
Kód objednávky
C2287272 C2290588 C2290589 C2290590 C2290591
Číslo Dílu FW
KTSO12-PP-AS 12 mm KTSO16-PP-AS 16 mm KTSO20-PP-AS 20 mm KTSO25-PP-AS 25 mm KTSO30-PP-AS 30 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTSOS..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KTSOS..-PP-AS, nezakrytá, nastavitelná vůle, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, kontaktní těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C2362918 C2351903 C2844120 C1434809 C2281890
Číslo Dílu
KTSOS12-PP-AS KTSOS16-PP-AS KTSOS20-PP-AS KTSOS25-PP-AS KTSOS30-PP-AS
FW L
12 mm 70 mm 16 mm 78 mm 20 mm 96 mm 25 mm 122 mm 30 mm 142 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
Cena každého €
123,03 2 124,95
133,61
169,72
189,76
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSC..-PP-AS
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSC..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, nezakrytá, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
Kód
L
FW
objednávky
C2290495 C2285124 C3508873 C3346138 C3740286
Číslo Dílu
KGSC20-PP-AS KGSC25-PP-AS KGSC30-PP-AS KGSC40-PP-AS KGSC50-PP-AS
FW L
20 mm 47 mm 25 mm 58 mm 30 mm 68 mm 40 mm 80 mm 50 mm 100 mm
H
60 mm 72 mm 82 mm 100 mm 115 mm
B
60 mm 75 mm 86 mm 110 mm 127 mm
Cena každého €
80,74 157,88 115,49 145,75 257,88
L
47 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
B
Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSCS..-PP-AS
H
F
W
B
Kód objednávky
C3147951 C2278864 C2362898 C3489080 C3740287
Číslo Dílu
KGSCS20-PP-AS KGSCS25-PP-AS KGSCS30-PP-AS KGSCS40-PP-AS KGSCS50-PP-AS
FW
20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
H
60 mm 72 mm 82 mm 100 mm 115 mm
B
60 mm 75 mm 86 mm 110 mm 127 mm
Cena každého €
102,16 108,96 122,21 162,14 266,14
www.brammer.biz
165
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
109700
109719
109715
109699
109716 109697