Page 131 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 131
Stojanové ložiskové jednotky
Stojanová ložiskové jednotky RSHEY
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska se stavěcími šrouby ve vnitřním kroužku, R těsnění.
Kód objednávky
C0030193
C0020692
Číslo Dílu
RSHEY15
RSHEY17
Prumer kroužku
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Celková výška
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Délka (šířka)
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
103 mm
116 mm
135 mm
150 mm
150 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
47 mm
47 mm
50,8 mm
50,8 mm
76,2 mm
82,6 mm
88,9 mm
101,6 mm
118 mm
118 mm
Výška středu
30,2 mm
30,2 mm
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
57,2 mm
64 mm
69,9 mm
Cena každého €
24,25
26,82
25,13
33,62
33,42
34,07
51,43
70,14
60,41
106,22
C0026895 RSHEY20-N
C0031095 RSHEY25-N
C0020238 RSHEY30-N
C0030361 RSHEY35-N
C0031692 RSHEY40-N
C0020693 RSHEY50-N
C0020237 RSHEY55
C0050510 RSHEY60-N
Stojanové ložiskové jednotky řady PNP/LP99 s technologilí trvalého mazání Molded-Oil
Trvale mazaná (Life-Lube®) ložisková pouzdra jsou vyrobena z termoplastické pryskyřice PBT, která jsou (kromě antikorozní odolnosti) odolná vůči čisticím prostředkům a široké škále chemikálií. Ložiskové vložky jsou vyrobeny z nerezové oceli, čímž je zajištěna vynikající odolnost proti korozi. Jednotky jsou k dispozici v konfiguracích stojatých pouzder, dvoušroubových přírub, čtyřšroubových přírub a napínacích jednotek a jsou schopny pojmout počáteční vychýlení z důvodu montážních nepřesností.
• Pouzdro z termoplastické pryskyřice
• Vložky z nerezové oceli s technologií mazání Molded-Oil • Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Provozní teplota -20 °C až +80 °C
• Účinné uspořádání těsnění
Snadná montáž
Kód Prumer objednávky Číslo Dílu hrídele
C2137118 PNP20/LP99 20 mm
C2137119 PNP25/LP99 25 mm
C2137121 PNP30/LP99 30 mm
Výška středu
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
94,9 mm
104,9 mm
118,9 mm
Cena každého €
181,75
281,85
327,67
Kód
objednávky Číslo Dílu
C2137122 PNP35/LP99
C2141678 PNP40/LP99
Prumer hrídele
35 mm
40 mm
Výška středu
47,6 mm
49,2 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
126,9 mm
136,8 mm
Cena každého €
174,17
335,13
Samomazné stojanové ložiskové jednotky řady MP
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
• Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Pro vysoká zatížení
1
Kód objednávky
C0107004
C0048034
C0079649
C0062043
C0062038
C0062051
Číslo Dílu
MP25
MP30
MP35
MP40
MP45
MP50
Prumer hrídele
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Výška středu
44,45 mm
47,6 mm
53,98 mm
58,72 mm
58,72 mm
63,5 mm
Min. rozteč mezi středy upevňovacích otvorů
108,5 mm
121,5 mm
135 mm
145 mm
145 mm
162,5 mm
Max. rozteč mezi středy upevňovacích otvorů
127,5 mm
136,5 mm
160 mm
172,5 mm
172,5 mm
178,5 mm
Cena každého €
62,97
74,97
80,15
86,58
107,34
134,91
www.brammer.biz
119
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62968 62963 29310