Page 132 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 132
Stojanové ložiskové jednotky / přírubové jednotky
Samomazná stojanová ložiska řady NP
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Kód objednávky
C0053065
C0033012
C0048822
C0059291
C0053651
C0059304
C0039237
Číslo Dílu
NP20
NP25
NP30
NP35
NP40
NP45
NP50
Prumer hrídele
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Výška středu
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
54 mm
57,2 mm
Min. rozteč mezi středy upevňovacích otvorů
88,5 mm
96,8 mm
108,5 mm
121,5 mm
127 mm
140,5 mm
154 mm
Max. rozteč mezi středy upevňovacích otvorů
100,5 mm
112,7 mm
129,5 mm
136,5 mm
148 mm
154,5 mm
163 mm
Cena každého €
29,32
34,26
48,68
45,29
68,65
55,70
90,22
Stojanová ložiska Silver-Lube řady PNP
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Pouzdro z termoplastické pryskyřice
• Vložky z nerezové oceli
• Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli
• Potravinářské mazivo podle specifikací USDA H1 • Kompenzace počátečního vychýlení
• Provozní teplota -20 °C až +90 °C°C
• Účinné uspořádání těsnění
Snadná montáž
Kód Prumer
Výška středu
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
94,9 mm
104,9 mm
118,9 mm
Cena Kód
každého € objednávky Číslo Dílu
93,05 C0149047 PNP35CR
94,33 C0176142 PNP40CR
116,81
Prumer hrídele
35 mm
40 mm
Výška středu
47,6 mm
49,2 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
126,9 mm
136,8 mm
Cena každého €
185,80
155,91
1
objednávky Číslo Dílu
C0143217 PNP20CR
C0147162 PNP25CR
C0141956 PNP30CR
Tělesa FLCTE
hrídele
20 mm
25 mm
30 mm
Přírubová tělesa se dvěma šrouby, litinová, výstředníkový pojistný kroužek, P těsnění, bez uzpůsobení pro domazávání.
Kód Prumer
Rozteče středů otvorů šroubů
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Cena Kód každého € objednávky
24,70 C0011403
25,42 C0011404
25,42 C0011405
26,74
29,17
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90,5 mm
100 mm
119 mm
Cena každého €
33,87
37,65
44,62
objednávky Číslo Dílu
C0011398 FLCTE12
C0011399 FLCTE15
C0011400 FLCTE17
C0011401 FLCTE20
C0011402 FLCTE25
kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Šíre
30,5 mm
30,5 mm
30,5 mm
33 mm
33,4 mm
Číslo Dílu
FLCTE30
FLCTE35
FLCTE40
Šíre
38,1 mm
41,8 mm
46,3 mm
120
www.brammer.biz
Ložiska
29311 63438 63428