Page 130 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 130
Stojanové ložiskové jednotky
Jednotka UKP stojatých ložiskových těles
d
Jednotky UKP stojatých ložiskových těles, litinové pouzdro, s dlouhou základnou, kuličková ložiska s radiálním vstupem a H2 adaptérovou objímkou, těsnění RSR.
L
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C6160031
C6160032
C6160033
C6160034
C6160035
C6160036
C6160037
Číslo Dílu
UKP205-J7
UKP206-J7
UKP207-J7
UKP208-J7
UKP209-J7
UKP210-J7
UKP211
Prumer kroužku
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Celková výška
71 mm
83 mm
93 mm
98 mm
106 mm
114 mm
126 mm
Délka (šířka)
140 mm
165 mm
167 mm
184 mm
190 mm
206 mm
219 mm
každého €
***
***
***
***
***
***
***
objednávky
C6160038
C6160039
C6160040
C6160041
C6160042
C6160043
Číslo Dílu
UKP212-J7
UKP213
UKP215-J7
UKP216-J7
UKP217-J7
UKP218-J7
Prumer kroužku
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Celková výška
138 mm
151 mm
163 mm
175 mm
187 mm
200 mm
Délka (šířka)
241 mm
265 mm
275 mm
292 mm
310 mm
327 mm
každého €
***
***
***
***
***
***
Stojanová ložiskové
jednotky PSHE
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska, výstředníkový pojistný kroužek, P těsnění.
Kód objednávky
C0011781
C0011782
C0011783
C0011784
C0011785
C0011786
Číslo Dílu
PSHE12
PSHE15
PSHE17
PSHE20-N
PSHE25-N
PSHE30-N
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
jednotky RSHE
Celková výškaDélka (šířka)
Cena každého €
27,04
32,39
24,15
30,87
35,35
43,09
Kód objednávky
C0011787
C0011788
C0011789
C0011790
C0011791
C0011792
Číslo Dílu
PSHE35-N
PSHE40-N
PSHE45
PSHE50-N
PSHE55
PSHE60-N
Číslo Dílu
RSHE45
RSHE50-N
RSHE55
RSHE60-N
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prumer kroužku
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Celková výškaDélka (šířka)
Cena každého €
46,01
55,72
69,86
76,22
83,53
106,03
Cena každého €
61,62
76,96
82,73
84,23
1
57 mm
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
63 mm
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
125 mm
140 mm
Celková výška
107 mm
115 mm
125 mm
140 mm
103 mm
116 mm
120 mm
135 mm
150 mm
150 mm
Délka (šířka)
120 mm
135 mm
150 mm
150 mm
Stojanová ložiskové
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska, výstředníkový pojistný kroužek, R těsnění.
Kód Cena
Kód objednávky
C0012074
C0012075
C0012076
C0012077
objednávky
C0012068
C0012069
C0012070
C0012071
C0012072
C0012073
Číslo Dílu
RSHE17
RSHE20-N
RSHE25-N
RSHE30-N
RSHE35-N
RSHE40-N
Prumer kroužku
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Celková výška
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
93 mm
99 mm
Délka (šířka)
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
103 mm
116 mm
každého €
32,16
34,86
38,22
43,69
52,20
65,55
Stojanová ložiskové jednotky PSHEY
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska se stavěcími šrouby ve vnitřním kroužku, P těsnění.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0022617
C0027070
C0025904
C0027142
C0011793
Číslo Dílu
PSHEY12
PSHEY15
PSHEY20-N
PSHEY25-N
PSHEY30-N
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Celková výška Délka (šířka)
každého €
25,59
24,37
23,41
30,73
38,55
objednávky
C0031010
C0026559
C0030453
C0029238
C0055523
Číslo Dílu
PSHEY35-N
PSHEY40-N
PSHEY45
PSHEY50-N
PSHEY60-N
Prumer kroužku
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Celková výška Délka (šířka)
každého €
38,79
53,40
58,16
59,12
57 mm
57 mm
64 mm
70 mm
82 mm
63 mm
63 mm
65 mm
70 mm
98 mm
93 mm
99 mm
107 mm
115 mm
140 mm
103 mm
116 mm
120 mm
135 mm
150 mm
100,73
118
www.brammer.biz
Ložiska
29309 29308 29303 86090