Page 133 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 133
Přírubové jednotky
Tělesa GLCTE
Přírubová tělesa se dvěma šrouby, litinová, výstředníkový pojistný kroužek, P těsnění.
Kód objednávky
C0011460
C0011461
C0011462
C0011463
C0011464
Číslo Dílu
GLCTE12
GLCTE15
GLCTE17
GLCTE20
GLCTE25
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Šíre
30,5 mm
30,5 mm
30,5 mm
33 mm
33,4 mm
Cena Kód
každého € objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90,5 mm
100 mm
119 mm
Šíre
38,1 mm
42 mm
46,3 mm
Cena každého €
35,59
36,56
43,70
22,82
23,42
25,66
27,52
32,82
C0011465 GLCTE30
C0011466 GLCTE35
C0011467 GLCTE40
Tělesa FLCTEY
Přírubová tělesa se dvěma šrouby, litinová, stavěcí šrouby ve vnitřním kroužku, P těsnění, bez uzpůsobení pro domazávání.
Kód objednávky
C0028964
C0028881
C0029393
C0029347
C0011406
Číslo Dílu
FLCTEY12
FLCTEY15
FLCTEY17
FLCTEY20
FLCTEY25
Prumer kroužku
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
63,5 mm
63,5 mm
63,5 mm
71,4 mm
76,2 mm
Šíre
24,4 mm
24,4 mm
24,4 mm
27 mm
29,4 mm
Cena každého €
24,09
24,39
19,14
19,79
26,35
Kód objednávky
C0027034
C0027036
C0028818
Číslo Dílu
FLCTEY30
FLCTEY35
FLCTEY40
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90,5 mm
100 mm
119 mm
Šíre
32,4 mm
37,9 mm
42,5 mm
Cena každého €
32,98
35,40
44,34
Montované jednotky NSK se čtyřhrannou přírubou – značkové NSK
Montované jednotky NSK obsahují dva základní komponenty: vložku a pouzdro. Každá jednotka se skládá ze zapouzdřeného jednořadého kuličkového ložiska s kulovým vnějším průměrem a rozšířeným vnitřním kroužkem namontovaným na stojatém tělese nebo přírubovém pouzdru. Sférické uložení pojme počáteční vychýlení. • Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Přídavné ostřikové kroužky jako standard
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zámek kulové hlavy se stavěcím šroubem
Snadná montáž
Kód objednávky
C0045267
C0045268
C0045269
C0045270
C0045271
C0036446
C0045272
Rozteče středů otvorů šroubů
64 mm
64 mm
64 mm
64 mm
70 mm
83 mm
92 mm
Délka Cena
Kód objednávky
C0014524
C0045273
C0028171
C0045275
C0035936
Kód objednávky
C0029444
C0036028
C0045323
C0045324
C0035932
Rozteče středů otvorů šroubů
102 mm
105 mm
111 mm
130 mm
143 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
144 mm
148 mm
157 mm
184 mm
202 mm
Délka Cena 1
Číslo Dílu
UCF201D1
UCF202D1
UCF203D1
UCF204D1
UCF205D1
UCF206D1
UCF207D1
Prumer hrídele
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
čtverce
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
95 mm
108 mm
117 mm
každého €
23,90
22,84
22,84
21,06
25,19
25,97
41,43
Cena každého €
21,68
20,83
21,68
19,52
24,48
28,89
37,45
Číslo Dílu
UCF208D1
UCF209D1
UCF210D1
UCF211D1
UCF212D1
Číslo Dílu
UCFL208D1
UCFL209D1
UCFL210D1
UCFL211D1
UCFL212D1
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
čtverce
130 mm
137 mm
143 mm
162 mm
175 mm
Délka (šířka)
175 mm
188 mm
197 mm
224 mm
250 mm
každého €
46,57
45,95
52,61
80,39
105,92
29735
Cena každého €
34,76
46,35
54,84
77,93
64,32
Montované jednotky NSK s oválnou přírubou – značkové NSK
Kód objednávky
C0045317
C0045319
C0045321
C0036458
C0014535
C0028173
C0035763
Číslo Dílu
UCFL201D1
UCFL202D1
UCFL203D1
UCFL204D1
UCFL205D1
UCFL206D1
UCFL207D1
Prumer hrídele
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
99 mm
117 mm
130 mm
Délka (šířka)
113 mm
113 mm
113 mm
113 mm
130 mm
148 mm
161 mm
www.brammer.biz
121
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
29734 29313 29312