Page 129 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 129
Stojanové ložiskové jednotky
Stojanové ložiskové jednotky RSAO
Litinové těleso, radiální vkládací kuličková ložiska, výstředníkový pojistný kroužek, R těsnění.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0012060
C0012061
C0012062
C0012063
C0012064
Číslo Dílu
RSAO30
RSAO35
RSAO40
RSAO50
RSAO60
Prumer kroužku
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Délka (šířka)
180 mm
210 mm
220 mm
275 mm
330 mm
Celková výška
95 mm
106 mm
116 mm
143 mm
165 mm
každého €
63,31
76,00
93,30
139,17
222,14
objednávky
C0012065
C0012066
C0012067
C0012059
Číslo Dílu
RSAO70
RSAO80
RSAO90
RSAO100
Prumer kroužku
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Délka (šířka)
360 mm
390 mm
410 mm
440 mm
Celková výška
187 mm
226 mm
250 mm
280 mm
každého €
335,78
400,61
610,03
716,84
Stojanové ložiskové jednotky NSK
Montované jednotky NSK obsahují dva základní komponenty: vložku a pouzdro. Každá jednotka se skládá ze zapouzdřeného jednořadého kuličkového ložiska s kulovým vnějším průměrem a rozšířeným vnitřním kroužkem namontovaným na stojatém tělese nebo přírubovém pouzdru. Sférické uložení pojme počáteční vychýlení.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Přídavné ostřikové kroužky jako standard • Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zámek kulové hlavy se stavěcím šroubem Snadná montáž
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer hrídele
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
105 mm
121 mm
127 mm
137 mm
Výška středu
30,2 mm
30,2 mm
30,2 mm
33,3 mm
36,5 mm
42,9 mm
47,6 mm
49,2 mm
Délka Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Prumer hrídele
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
146 mm
159 mm
171 mm
184 mm
203 mm
210 mm
Výška středu
54 mm
57,2 mm
63,5 mm
69,8 mm
76,2 mm
79,4 mm
Délka (šířka)
190 mm
206 mm
219 mm
241 mm
265 mm
266 mm
Cena každého €
48,08
52,75
77,94
103,31
123,93
125,67
C0045375
C0014540
C0045377
C0045378
C0045380
C0026774
C0045383
C0045385
UCP201D1
UCP202D1
UCP203D1
UCP204D1
UCP205D1
UCP206D1
UCP207D1
UCP208D1
(šířka)
127 mm
127 mm
127 mm
127 mm
140 mm
165 mm
167 mm
184 mm
každého €
24,22
23,36
23,35
20,94
25,12
30,96
42,00
46,31
C0034930
C0014541
C0035931
C0039999
C0045388
C0045389
UCP209D1
UCP210D1
UCP211D1
UCP212D1
UCP213D1
UCP214D1
Stojanové ložiskové jednotky UCPA
Jednotky UCPA stojatých ložiskových těles, litinové pouzdro, s krátkou základnou, kuličková ložiska s radiálním vstupem a závrtnými šrouby ve vnitřním kroužku, těsnění RSR.
d
H2 1 L
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
12 mm
12,7 mm
14,288 mm
15 mm
15,875 mm
17 mm
17,463 mm
19,05 mm
20 mm
20,638 mm
22,225 mm
23,813 mm
25 mm
25,4 mm
26,988 mm
28,575 mm
30 mm
30,163 mm
Celková výškaDélka (šířka)
každého €
15,94
***
***
15,94
***
15,94
***
***
15,78
***
***
***
18,76
***
***
***
23,18
***
objednávky Číslo Dílu
Prumer kroužku
31,75 mm
31,75 mm
33,338 mm
34,925 mm
35 mm
36,513 mm
38,1 mm
39,688 mm
40 mm
41,275 mm
42,863 mm
44,45 mm
45 mm
46,038 mm
47,625 mm
49,213 mm
50 mm
50,8 mm
Celková výškaDélka (šířka)
každého €
***
***
***
***
27,11
***
***
***
31,85
***
***
***
36,19
***
***
***
39,85
***
C6053024
C6160005
C6160006
C6053025
C6160007
C6053026
C6160008
C6160009
C5103244
C6160010
C6160011
C6160012
C5103246
C6160013
C6160014
C6160015
C5103247
C6160016
UCPA201
UCPA201-08
UCPA202-09
UCPA202
UCPA202-10
UCPA203
UCPA203-11
UCPA204-12
UCPA204
UCPA205-13
UCPA205-14
UCPA205-15
UCPA205
UCPA205-16
UCPA206-17
UCPA206-18
UCPA206
UCPA206-19
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
84 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
C6160017
C6160018
C6160019
C6160020
C5103248
C6160021
C6160022
C6160023
C5103250
C6160024
C6160025
C6160026
C5103251
C6160027
C6160028
C6160029
C5103252
C6160030
UCPA206-20
UCPA207-20
UCPA207-21
UCPA207-22
UCPA207
UCPA207-23
UCPA208-24
UCPA208-25
UCPA208
UCPA209-26
UCPA209-27
UCPA209-28
UCPA209
UCPA210-29
UCPA210-30
UCPA210-31
UCPA210
UCPA210-32
84 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
108 mm
108 mm
108 mm
108 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
94 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
www.brammer.biz
117
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86088 29733 31413