Page 122 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 122
Pojezdové kladky s čepem
Pojezdové kladky opěrné KRE
S axiálním vedením, s výstředníkovým kroužkem, plastové axiální ploché podložky na obou stranách.
Kód objednávky
C0055911
C0009558
C0009561
C0009562
C0020462
C0009565
C0009566
Číslo Dílu
KRE16-PP-A
KRE19-PP-A
KRE22-PP-A
KRE26-PP-A
KRE30-PP-A
KRE32-PP-A
KRE35-PP-A
Vnejší prumer
16 mm
19 mm
22 mm
26 mm
30 mm
32 mm
35 mm
Celková šířka
28 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
52 mm
Cena každého €
34,22
33,79
34,11
32,84
41,95
42,47
45,84
Kód objednávky
C0009570
C0009571
C0036948
C0009574
C0009575
C0009576
C0009577
Číslo Dílu
KRE40-PP-A
KRE47-PP-A
KRE52-PP-A
KRE62-PP-A
KRE72-PP-A
KRE80-PP-A
KRE90-PP-A
Vnejší prumer
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Celková šířka
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Cena každého €
51,04
71,21
68,21
107,02
103,60
121,26
140,95
Pojezdové kladky opěrné NUKR
S axiálním vedením, sada válečkového ložiska s plným počtem valivých těles, labyrintová těsnění na obou stranách.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0010327
C0010329
C0010331
C0010333
Číslo Dílu
NUKR35-A
NUKR40-A
NUKR47-A
NUKR52-A
Vnejší prumer
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Celková šířka
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
každého €
46,84
51,89
62,61
66,05
objednávky
C0010335
C0010337
C0010338
C0032716
Číslo Dílu
NUKR62-A
NUKR72-A
NUKR80-A
NUKR90-A
Vnejší prumer
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Celková šířka
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
každého €
78,45
89,19
141,66
138,76
Pojezdové kladky opěrné NUKRE
1
S axiálním vedením, sada válečkového ložiska s plným počtem valivých těles, s výstředníkovým kroužkem, labyrintová těsnění na obou stranách.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C0010341
C0010343
C0010345
C0010346
Číslo Dílu
NUKRE35-A
NUKRE40-A
NUKRE47-A
NUKRE52-A
Vnejší prumer
Celková šířka
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
každého €
45,65
54,88
74,44
79,29
objednávky
C0010348
C0010350
C0010352
C0010354
Číslo Dílu
NUKRE62-A
NUKRE72-A
NUKRE80-A
NUKRE90-A
Vnejší prumer
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Celková šířka
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
každého €
106,57
105,11
130,99
150,25
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Pojezdové kladky opěrné PWKR
S axiálním vedením, sada válečkového ložiska s plným počtem valivých těles, přírubová těsnění na obou stranách.
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C2294449
C1217292
C2294450
C0961368
Číslo Dílu
PWKR35-2RS-XL
PWKR40-2RS-XL
PWKR47-2RS-XL
PWKR52-2RS-XL
Vnejší prumer
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Šíre
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
každého €
43,02
53,41
66,60
81,78
objednávky
C2294451
C2215604
C2294452
C1421087
Číslo Dílu
PWKR62-2RS-XL
PWKR72-2RS-XL
PWKR80-2RS-XL
PWKR90-2RS-XL
Vnejší prumer
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Šíre každého €
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
94,00
98,69
125,46
148,70
110
www.brammer.biz
Ložiska
31393 31392 31391 31390