Page 121 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 121
Pojezdové a opěrné kladky| Čepové pojezdové válečky (snímací kladky)
Pojezdové kladky PWTR
Sada válečkového ložiska s plným počtem valivých těles, s axiálním vedením, přírubové těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C2274377
C2294150
C1249991
C3009919
C2294148
C2294151
C1184801
C1382605
C2349109
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
Číslo Dílu
PWTR15-2RS-XL
PWTR1542-2RS-XL
PWTR17-2RS-XL
PWTR1747-2RS-XL
PWTR20-2RS-XL
PWTR2052-2RS-XL
PWTR25-2RS-XL
PWTR2562-2RS-XL
PWTR30-2RS-XL
kroužku
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Vnejší prumer
Šíre
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
každého € objednávky
36,04 C2294152
43,92 C2294149
44,14 C2515833
46,41 C1382690
42,60 C2294153
47,49 C0026867
46,81 C2294154
56,06 C1294153
56,06 C1182550
Číslo Dílu
PWTR3072-2RS-XL
PWTR35-2RS-XL
PWTR3580-2RS-XL
PWTR40-2RS-XL
PWTR4090-2RS-XL
PWTR45-2RS-XL
PWTR45100-2RS-XL
PWTR50110-2RS-XL
PWTR50-2RS-XL
kroužku
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Vnejší prumer
Šíre
29 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
každého €
65,85
65,36
72,46
81,52
92,78
123,94
106,24
135,62
110,16
35 mm
42 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
110 mm
90 mm
Pojezdové kladky KR s čepem
S axiálním vedením, mezerová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C0009495
C0009496
C0055779
C0009501
C0009508
C0009509
C0009512
C0009513
C0009516
C0009517
C0009521
Číslo Dílu
KR16
KR16-PP-A
KR19
KR19-PP-A
KR22-B
KR22-PP-A
KR26-B
KR26-PP-A
KR30-B
KR30-PP-A
KR32-B
Vnejší prumer
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
32 mm
Celková šířka
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Cena Kód každého € objednávky
27,09 C0009522
24,74 C0009526
22,37 C0009527
24,97 C0009530
27,67 C0009531
26,95 C0009537
23,90 C0009542
26,40 C0055780
32,42 C0009549
33,33 C0020478
38,61 C0030268
Číslo Dílu
KR32-PP-A
KR35-B
KR35-PP-A
KR40-B
KR40-PP-A
KR47-PP-A
KR52-PP-A
KR62-PP-A
KR72-PP-A
KR80-PP-A
KR90-PP-A
Vnejší prumer
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Celková šířka
40 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Cena každého €
35,98
33,01
43,78
40,91
44,16
64,79
54,71
80,63 1 80,21
119,46
123,25
Pojezdové kladky KRV
S axiálním vedením, sada jehlového ložiska s plným počtem valivých těles, axiální ploché podložky na obou stranách.
Kód Cena
Kód objednávky
C0009601
C0009604
C0009607
C0009610
C0009612
C0009615
C0009617
Cena každého €
47,45
55,31
62,45
114,98
91,12
103,78
138,19
objednávky
C0009579
C0009582
C0020469
C0009587
C0009591
C0009595
C0009599
Číslo Dílu
KRV16-PP-A
KRV19-PP-A
KRV22-PP-A
KRV26-PP-A
KRV30-PP-A
KRV32-PP-A
KRV35-PP-A
Vnejší prumer
16 mm
19 mm
22 mm
26 mm
30 mm
32 mm
35 mm
Celková šířka
28 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
52 mm
každého €
24,59
34,08
25,63
27,59
37,88
38,85
38,78
Číslo Dílu
KRV40-PP-A
KRV47-PP-A
KRV52-PP-A
KRV62-PP-A
KRV72-PP-A
KRV80-PP-A
KRV90-PP-A
Vnejší prumer
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Celková šířka
58 mm
66 mm
66 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
www.brammer.biz
109
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
31389 31388 31387