Page 120 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 120
Pojezdové a opěrné kladky
Pojezdové kladky NATV
Sada jehlového ložiska s plným počtem valivých těles, s axiálním vedením, mezerová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C0009932
C0320348
C0009938
C0009939
C0009941
C0009942
C0009903
C0009904
C0009906
C0009907
Číslo Dílu
NATV5
NATV5-PP-A
NATV6
NATV6-PP-A
NATV8
NATV8-PP-A
NATV10
NATV10-PP-A
NATV12
NATV12-PP-A
Prumer kroužku
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Vnejší prumer
16 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
Šíre
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Cena každého €
13,76
15,32
13,64
22,15
15,84
16,90
23,11
24,74
28,78
34,20
Kód objednávky
C0009909
C0009910
C0009913
C0009914
C0009916
C0009917
C0009919
C0009920
C0009923
C0009924
Číslo Dílu
NATV15
NATV15-PP-A
NATV17
NATV17-PP-A
NATV20
NATV20-PP-A
NATV25
NATV25-PP-A
NATV30
NATV30-PP-A
Prumer kroužku
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Vnejší prumer
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
Šíre
19 mm
19 mm
21 mm
21 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
Cena každého €
27,12
30,70
29,96
31,35
33,05
37,16
44,04
40,11
45,09
54,15
Pojezdové kladky NNTR
Sada s plným počtem valivých těles, s axiálním vedením, středové žebro, těsnicí kryty s lamelovým kroužkem na obou stranách.
1
Kód objednávky
C0027396
C0131934
C0028801
C0026906
C0039888
C0036347
Číslo Dílu
NNTR50X130X65-2ZL
NNTR55X140X70-2ZL
NNTR60X150X75-2ZL
NNTR65X160X75-2ZL
NNTR70X180X85-2ZL
NNTR80X200X90-2ZL
Prumer kroužku
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
Vnejší prumer
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Šíre
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Cena Kód každého € objednávky
711,58 C0131940
*** C0030373
*** C0131935
*** C0131936
*** C0055629
***
Číslo Dílu
NNTR90X220X100-2ZL
NNTR100X240X105-2ZL
NNTR110X260X115-2ZL
NNTR120X290X135-2ZL
NNTR130X310X146-2ZL
Prumer kroužku
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
Vnejší prumer
220 mm
240 mm
260 mm
290 mm
310 mm
Šíre
100 mm
105 mm
115 mm
135 mm
146 mm
Cena každého €
1575,79
***
***
3701,05
***
Pojezdové kladky NUTR
Sada válečkového ložiska s plným počtem valivých těles, s axiálním vedením, labyrintová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C0010356
C0010360
C0010364
C0010368
C0010372
C0010376
C0010380
C0010384
C0010388
Cena každého €
34,41
37,62
38,74
42,22
45,88
63,52
83,93
78,83
97,19
Kód Cena
Číslo Dílu
NUTR15-A
NUTR17-A
NUTR20-A
NUTR25-A
NUTR30-A
NUTR35-A
NUTR40-A
NUTR45-A
NUTR50-A
Prumer kroužku
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
Šíre
19 mm
21 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
objednávky
C0010358
C0010362
C0010366
C0010370
C0010374
C0010378
C0010382
C0010386
C0010390
Číslo Dílu
NUTR1542-A
NUTR1747-A
NUTR2052-A
NUTR2562-A
NUTR3072-A
NUTR3580-A
NUTR4090-A
NUTR45100-A
NUTR50110-A
Prumer kroužku
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Vnejší prumer
42 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Šíre
19 mm
21 mm
25 mm
25 mm
29 mm
29 mm
32 mm
32 mm
32 mm
každého €
44,46
40,85
43,90
48,91
52,66
62,31
94,29
109,00
137,15
108
www.brammer.biz
Ložiska
31386 31385 31384