Page 124 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 124
Upínací ložiska
Upínací ložiska GRAE
Kulový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách P těsnění.
Kód objednávky
C0011496 C0011497 C0011498 C0011499 C0011500 C0011501 C0011502
Prumer kroužku
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Vnejší Cena
Kód objednávky
C0036702 C0011504 C0011505 C0040253 C0011506
Prumer kroužku
40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm
Vnejší Cena
Číslo Dílu
GRAE12-NPP-B GRAE15-NPP-B GRAE17-NPP-B GRAE20-NPP-B GRAE25-NPP-B GRAE30-NPP-B GRAE35-NPP-B
prumer
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Celková šířka
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm 35,8 mm 39 mm
každého € 18,23 13,32 15,28 16,94 21,51 22,81 27,86
Číslo Dílu
GRAE40-NPP-B GRAE45-NPP-B GRAE50-NPP-B GRAE55-NPP-B GRAE60-NPP-B
prumer
80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 110 mm
Prumer
kroužku prumer
Celková šířka
43,8 mm 43,8 mm 43,8 mm 48,4 mm 53,1 mm
Celková šířka
35,8 mm 39 mm 43,8 mm 43,8 mm
každého € 33,70 35,21 40,70 50,82 58,51
Cena každého €
23,10 26,87 34,17 53,79
Cena každého €
81,56 116,56 149,67 270,93 252,09 361,81 507,43
Cena každého €
42,19 49,52 58,59
Upínací ložiska RAE
DSP
Kód objednávky
C0011824 C0011827 C0011830 C0039200 C0011838
Kulový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách P těsnění.
d
B1
Číslo Dílu
RAE12-NPP-B RAE15-NPP-B RAE17-NPP-B RAE20-NPP-B-FA106 RAE25-NPP-B
Prumer Vnejší Cena
Kód objednávky
C0011841 C0011843 C0011846 C0011850
Vnejší
kroužku prumer
Celková šířka
28,6 mm 28,6 mm 28,6 mm 31 mm 31 mm
každého € 15,32 16,60 16,24 18,55 19,35
Číslo Dílu
RAE30-NPP-B RAE35-NPP-B RAE40-NPP-B RAE50-NPP-B
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm
40 mm 40 mm 40 mm 47 mm 52 mm
30 mm 35 mm 40 mm 50 mm
1
Kulový vnější
Prumer kroužku
17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm
Kulový vnější
kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách R těsnění.
Kód objednávky
C0011424 C0011427 C0011430 C0011433 C0011437 C0011440 C0011443 C0011446 C0011448
Vnejší Cena
Kód objednávky
C0011450 C0011454 C0011456 C0011458 C0011459 C0011422 C0011423
Prumer kroužku
60 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
Číslo Dílu
GE17-KRR-B GE20-KRR-B GE25-KRR-B GE30-KRR-B GE35-KRR-B GE40-KRR-B GE45-KRR-B GE50-KRR-B GE55-KRR-B
prumer
40 mm 47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm
Celková šířka
37,4 mm 43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm 56,5 mm 56,5 mm 62,8 mm 71,4 mm
každého € 19,96 18,16 22,95 37,73 31,55 32,51 44,92 48,30 61,84
Číslo Dílu
GE60-KRR-B GE70-KRR-B GE75-KRR-B GE80-KRR-B GE90-KRR-B GE100-KRR-B GE120-KRR-B
Celková šířka
77,9 mm 66 mm 67 mm 70,7 mm 69,5 mm 75 mm 81 mm
Celková šířka
56,5 mm 56,5 mm 62,8 mm
D
SP d
Kód objednávky
C0011425 C0011428 C0011431 C0011435
kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách L těsnění.
B1
Číslo Dílu
GE20-KLL-B GE25-KLL-B GE30-KLL-B GE35-KLL-B
Prumer Cena
Kód objednávky
C0011438 C0011441 C0011444
Prumer kroužku
40 mm 45 mm 50 mm
kroužku
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Vnejší prumer
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Celková šířka
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm
každého € 22,61 25,00 35,87 35,49
Číslo Dílu
GE40-KLL-B GE45-KLL-B GE50-KLL-B
112
www.brammer.biz
Upínací ložiska GE..KRR-B
62 mm 72 mm 80 mm 90 mm
Vnejší prumer
110 mm 125 mm 130 mm 140 mm 160 mm 180 mm 215 mm
Vnejší prumer
80 mm 85 mm 90 mm
Upínací ložiska GE
Ložiska
31398
31397 31396 31395