Page 123 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 123
Pojezdové kladky s čepem/upínací ložiska
Čepové pojezdové válečky PWKRE
S axiálním vedením, sada válečkového ložiska s plným počtem valivých těles, s výstředníkovým kroužkem, přírubová těsnění na obou stranách.
Kód objednávky
C2499113
C1249467
C3009914
C0961978
Číslo Dílu
PWKRE35-2RS-XL
PWKRE40-2RS-XL
PWKRE47-2RS-XL
PWKRE52-2RS-XL
Vnejší prumer
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
Šíre
52 mm
58 mm
66 mm
66 mm
Cena každého €
52,88
61,74
98,57
82,09
Kód objednávky
C2297332
C2294146
C2134439
C2294147
Číslo Dílu
PWKRE62-2RS-XL
PWKRE72-2RS-XL
PWKRE80-2RS-XL
PWKRE90-2RS-XL
Vnejší prumer
62 mm
72 mm
80 mm
90 mm
Šíre
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Cena každého €
107,10
118,91
147,81
168,39
upínací kuličková ložiska
B
Kulový vnější kroužek, upevnění pomocí závrtného šroubu, na obou stranách RSR těsnění.
d
Dsp
Kód objednávky
C5102977
C6159826
C6159827
C5102984
C6159828
C5102989
C6159829
C6159830
C5102990
C6159882
C6159831
C6159832
C6159833
C5102996
C6159883
C6159834
C6159835
C6159836
C5102997
C6159884
C6159837
C6159838
C6159839
C6159840
C6159841
C5103000
C6159885
C6159842
C6159843
C6159844
C5103203
C6159886
C6159845
C6159846
C6159847
C5103206
C6159887
C6159848
C6159849
C6159850
C5103209
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
Číslo Dílu
UC201
UC201-08
UC202-09
UC202
UC202-10
UC203
UC203-11
UC204-12
UC204
UK205
UC205-13
UC205-14
UC205-15
UC205
UK206
UC205-16
UC206-17
UC206-18
UC206
UK207
UC206-19
UC206-20
UC207-20
UC207-21
UC207-22
UC207
UK208
UC207-23
UC208-24
UC208-25
UC208
UK209
UC209-26
UC209-27
UC209-28
UC209
UK210
UC210-29
UC210-30
UC210-31
UC210
kroužku
12 mm
12,7 mm
14,29 mm
15 mm
15,88 mm
17 mm
17,46 mm
19,05 mm
20 mm
20 mm
20,64 mm
22,23 mm
23,81 mm
25 mm
25 mm
25,4 mm
26,99 mm
28,58 mm
30 mm
30 mm
30,16 mm
31,75 mm
31,75 mm
33,34 mm
34,93 mm
35 mm
35 mm
36,51 mm
38,1 mm
39,69 mm
40 mm
40 mm
41,28 mm
42,86 mm
44,45 mm
45 mm
45 mm
46,04 mm
47,63 mm
49,21 mm
50 mm
Vnejší prumer
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
Šíre
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
31 mm
35 mm
34,1 mm
34,1 mm
34,1 mm
34,1 mm
38 mm
34,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
38,1 mm
43 mm
38,1 mm
38,1 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
42,9 mm
46 mm
42,9 mm
49,2 mm
49,2 mm
49,2 mm
50 mm
49,2 mm
49,2 mm
49,2 mm
49,2 mm
55 mm
51,6 mm
51,6 mm
51,6 mm
51,6 mm
každého € objednávky
9,67 C6159888
*** C6159851
*** C6159852
9,67 C6159853
*** C6159854
9,19 C5103210
*** C6159889
*** C6159855
9,19 C6159856
*** C6159857
*** C5103211
*** C6159890
*** C6159858
10,63 C6159859
*** C6159861
*** C6159860
*** C6159891
*** C6159862
13,43 C6159864
*** C6159865
*** C6159866
*** C6159863
*** C6159892
*** C6159868
*** C6159869
16,22 C6159870
*** C6159867
*** C6159893
*** C6159871
*** C6159873
18,82 C6159874
*** C6159872
*** C6159894
*** C6159875
*** C6159877
20,97 C6159878
*** C6159876
*** C6159879
*** C6159881
*** C6159880
Číslo Dílu
UK211
UC210-32
UC211-32
UC211-33
UC211-34
UC211
UK212
UC211-35
UC212-36
UC212-37
UC212
UK213
UC212-38
UC212-39
UC213-40
UC213
UK215
UC213-41
UC214-42
UC214-43
UC214-44
UC214
UK216
UC215-45
UC215-46
UC215-47
UC215
UK217
UC215-48
UC216-49
UC216-50
UC216
UK218
UC216-51
UC217-52
UC217-53
UC217
UC217-55
UC218-56
UC218
kroužku
50 mm
50,8 mm
50,8 mm
52,39 mm
53,98 mm
55 mm
55 mm
55,56 mm
57,15 mm
58,74 mm
60 mm
60 mm
60,33 mm
61,91 mm
63,5 mm
65 mm
65 mm
65,09 mm
66,68 mm
68,26 mm
69,85 mm
70 mm
70 mm
71,44 mm
73,03 mm
74,61 mm
75 mm
75 mm
76,2 mm
77,79 mm
79,38 mm
80 mm
80 mm
80,96 mm
82,55 mm
84,14 mm
85 mm
87,31 mm
88,9 mm
90 mm
Vnejší prumer
100 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
140 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
150 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
160 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
Šíre každého €
59 mm ***
51,6 mm ***
55,6 mm ***
55,6 mm ***
55,6 mm ***
55,6 mm 30,84
62 mm ***
55,6 mm ***
65,1 mm ***
65,1 mm ***
65,1 mm 40,41
65 mm ***
65,1 mm *** 1 65,1 mm ***
65,1 mm ***
65,1 mm ***
73 mm ***
65,1 mm ***
74,6 mm ***
74,6 mm ***
74,6 mm ***
74,6 mm ***
78 mm ***
77,8 mm ***
77,8 mm ***
77,8 mm ***
77,8 mm ***
82 mm ***
77,8 mm ***
82,6 mm ***
82,6 mm ***
82,6 mm ***
86 mm ***
82,6 mm ***
85,7 mm ***
85,7 mm ***
85,7 mm ***
85,7 mm ***
96 mm ***
96 mm ***
23,79
www.brammer.biz
111
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86104
31394