Page 992 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 992
Siłowniki
Przebijak jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Zestaw narzędzia-pompa z przebijakiem hydraulicznym, pompą elektryczną i wężem
Kod Zamówienia
C4122715
Numer Części
MSP-351
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N) Waga netto
Cena za szt. €
3050,00
Cena za szt. €
1010,00
1466,00
311000
21 kg
Hydrauliczne podnośniki maszynowe, jednostronnego działania
Jednostronnego działania, sprężyna zwrotna
Oddzielna pompa (opcjonalnie) poprawia bezpieczeństwo pracy
Do podnoszenia ciężkich urządzeń w warunkach minimalnego dostępu Regulowana wysokość pazura
Dodatkowe łapy wsporcze zapewniają stabilność podnośnik
Kod Zamówienia
C4122983
C4122984
Numer Części Pojemność
SOH-10-6 224 ml
SOH-23-6 525 ml
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
Maksymalna teoretyc- zna siła (Outward) (N)
75000
178000
Długość skoku
136 mm
157 mm
Luz palca (mm) Waga netto
20 - 169
30 - 190
26 kg
45 kg
Przebijak jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Dużo szybszy niż wiercenie
Jednostronnego działania, sprężyna zwrotna
Zdolność przebijania metali niskostopowych o grubości do 12,7 mm Trwała kasetka do przechowywania i przenoszenia zestawu Dostępne matryce i tłoczniki okrągłe, podłużne i kwadratow
Kod Zamówienia
C4122985
Kliny hydrauliczne i cylindry rozpierające
Numer Części
SP-35S
Maksymalne ciśnienie Do użytku w robocze (bar) Zakres rozmiaru połączeniu z
700 0.44 - 0.81 Inch PUD-1100E
Waga netto
18 kg
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
311000
Cena za szt. €
3050,00
Cena za szt. €
266,00
801,00
Cena za szt. €
9
C3865225 - Do zastosowań z rozpieraniem o dużym skoku
C4122227 - Do wykorzystania w miejscach o bardzo ograniczonym dostępie
Kod Zamówienia
C4122227
C3865225
Numer Części
WR-5
WR-15
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
8900
6000
Maksymalne Pojemność rozpiętość
Luz końcówki
12,8 mm
32 mm
10 ml
64 ml
94 mm
292 mm
Nasadka rozpierająca
Nasadka rozpierająca; gwintowana nasadka na cylindry 10-tonowe serii RC (z wyjątkiem RC-101)
Kod Zamówienia
C4138683
Numer Części
A-92
Luz końcówki
35 mm
Maksymalne rozpiętość
158 mm
246,00
980
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
43852 44273 44246 44245 43887