Page 993 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 993
Siłowniki
Przecinaki hydrauliczne
Przecinaki hydrauliczne
Można stosować z większością pomp Enerpac 700 bar z zaworem 3-drogowym lub zaworem typu Dump
Cięcie gilotynowe zapewnia łatwą obsługę.
Numer modelu
WHC-750
WHC-1250
WHC-2000
WHC-3380
Zakres cięcia - Bar
19 mm
28 mm
31 mm
Zakres cięcia
19 mm
28 mm
22 mm
Zakres cięcia
50 mm
85 mm
Zakres cięcia
19 mm
31 mm
50 mm
42 mm
Funkcja cylindra
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
40000
195000
127000
30000
Waga netto
3,2 kg
11,3 kg
10,4 kg
9,1 kg
Kod Zamówienia
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
Hydrauliczne przecinaki ręczne
Przecinaki ręczne
Cięcie gilotynowe zapewnia łatwą obsługę Obracana głowica ułatwia pracę operatora. Sprężyna powrotna ułatwia obsługę.
Cena za Numer modelu szt. €
WHC-750 1394,00
WHC-1250 2891,00
WHC-2000 2891,00
WHC-3380 2327,00
Numer modelu
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Zakres cięcia - Bar
17 mm
28 mm
31 mm
Zakres cięcia
17 mm
31 mm
22 mm
Zakres cięcia
17 mm
50 mm
Zakres cięcia
19 mm
31 mm
50 mm
Funkcja cylindra
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
40000
195000
127000
Waga netto
3,6 kg
10,4 kg
10,9 kg
9
Kod Zamówienia
C3582140
C4700264
C4700266
Numer modelu
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Cena za szt. €
1883,00
3313,00
3490,00
www.brammer.biz
981
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
44271 44263