Page 990 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 990
Siłowniki
Prasy hydrauliczne
Prasy wielofunkcyjne w formie zestawu (prasy 50- i 75-tonowe)
Łatwo dostępny i ergonomiczny uchwyt wyciągarki w prasach 50- i 75-tonowych
Regulacja wysokości górnego i dolnego łoża za pomocą wciągarki (50- i 75-tonowe) Regulacja szerokości umożliwia przemieszczanie się cylindra między skrajami
Opcje pomp obejmują pompę pneumatyczną z napędem nożnym serii XA:
– zintegrowany z pompą manometr do pomiaru ciśnienia hydraulicznego w celu zapewnienia optymalnego sterowania
– odpowiedni do delikatnych nacisków ze zmiennym przepływem oleju.
Numer modelu
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Funkcja cylindra
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Obustronnego dzialania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Maksymalna wysokość otwarcia
510 mm
510 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
Maksymalna szerokość otwarcia
1225 mm
1225 mm
993 mm
993 mm
993 mm
989 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
232000
232000
498000
498000
498000
718000
Waga netto
165 kg
170 kg
700 kg
595 kg
600 kg
900 kg
Typ pompy
Manualny
Powietrze
Elektryczny
Manualny
Powietrze
Powietrze
Długość skoku
158 mm
158 mm
334 mm
159 mm
159 mm
156 mm
Kod Zamówienia
C3615296
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Numer modelu
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Cena za szt. €
1664,00
1916,00
8038,00
4797,00
4797,00
6307,00
Cena za szt. €
346,00
457,00
1069,00
Cena za szt. €
1084,00
2284,00
Cena za szt. €
***
***
Klamry C-kształtne i prasy montażowe do wrzecion
Możliwość działania w dowolnym położeniu.
Kod Zamówienia
C4122297
C4122298
C4122300
Numer Części
A-205
A-210
A-220
Maksymalna teoretyc- zna siła (Outward) (N)
45000
101000
178000
Maksymalna
wysokość otwarcia Maksymalna szerokość otwarcia
165 mm
228 mm
305 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Klamry C-kształtne i prasy montażowe do wrzecion
Obrabiane powierzchnie robocze zapewniają łatwe mocowanie.
Otwory montażowe w stopie umożliwiają ustawienie w układzie poziomym lub pionowym. Szczelina w korpusie klamry ułatwia zakładanie i wyjmowanie długich elementó.
9
Kod Zamówienia
C4122306
C4122307
Urządzenia do regulacji ustawienia kołnierzy rur
Numer Części
A-310
A-330
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
101000
295000
Maksymalna szerokość otwarcia
135 mm
178 mm
Maksymalna wysokość otwarcia
227 mm
260 mm
Do korekty skręcenia względnie przy niewystarczającej symetrii obrotowej bez dodatkowego obciążenia rurociągu
Do najczęściej stosowanych kołnierzy: ANSI, API, BS i DIN
Można używać w dowolnym położeni
Kod Zamówienia
C4122332
C4122333
Numer Części
ATM-3
ATM-5
Zakres śruby
25 - 54
≥ 31.5
Zakres rozmiaru
30 - 115 mm
80 - 203 mm
978
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
44278
43857
43851 43850