Page 994 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 994

Siłowniki
Giętarki do rur
Szybkie, bezpieczne gięcie bez fałdowania
Zestaw zawiera pompę, cylinder, wąż, ramę, kształtki gnące i wskaźnik kąta gięcia
Zakres wielkości rur od 1⁄2 do 4 cali
Wszystkie zestawy umieszczone w stalowej skrzynce magazynowej
Giętarka Eject-O-MaticTM (STB-202E) wyposażona jest w cylinder dwustronnego działania, wysuwający rurę z kształtki gnącej
Kod Zamówienia
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Numer Części
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Model cylindra
RC-1010
RC-1010
RC-1010
RC-3014
Waga netto
48 kg
52 kg
130 kg
212 kg
Model pompy
P-392
P-80
ZU4408SE
Cena za szt. €
2809,00
3249,00
5464,00
13698,00
Hydrauliczne rozpieraki klinowe
Koncepcja integralnego klina: Kliny wysuwające się równomiernie i bez tarcia eliminują uszkodzenia kołnierzy i ryzyko awarii narzędzia
Lekkie, wygodne narzędzie, które może obsługiwać jedna osoba
Unikalny system samohamownego klina zapobiega przypadkowemu wysunięciu się narzędzia.
Kod Zamówienia
C4122626
C2399862
Numer Części
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Maksymalna teoretyczna siła
(Outward) (N) Maksymalne rozpiętośćPojemność
Luz końcówki
6 mm
6 mm
Waga netto
Cena za szt. €
2008,00
2277,00
FSM-8 72000
FSH-14 700 125000
80 mm
80 mm 78 ml
6,5 kg
7,1 kg
9
Przecinaki do nakrętek jednostronnego działania
Zakres nakrętki sześciokątnej
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Zwarty, ergonomiczny, lekki
Unikalna kątowa głowica tnąca
Wysoko wydajne dłuta można ponownie przeszlifować Cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Kod Zamówienia
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Numer Części
NC-1319
NC-1924
NC-2432
NC-3241
NC-4150
NC-5060
NC-6075
Zakres śruby
M6 - M12
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27
M27 - M33
M33 - M39
M39 - M48
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Pojemność
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Waga netto
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Cena za szt. €
650,00
1501,00
1853,00
2319,00
3018,00
4385,00
6515,00
982
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
43888 43865 44247
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   992   993   994   995   996