Page 991 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 991
Siłowniki
Uniwersalne zestawy ściągaczy
W zestawie jest pompa, wąż, cylinder, manometr, przyłącze manometru i skrzynia
Ponadto zawiera ściągacz ramieniowy, ściągacz jarzmowy, ściągacz wewnętrzny i ściągacz do łożysk Szybka regulacja dla różnych zastosowań
Kod Zamówienia
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Ściągacz Zakres Zewnętrzny Max
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
Maksymalna teoretyczna siła Cena za
Numer Części
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Maksymalny zasięg
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
(Outward)
71000
178000
267000
142000
(N) szt. €
2850,00
3991,00
6201,00
10058,00
Cena za Zakres gwintu szt. €
Ściągacze mechaniczne typu Posi Lock®
Ściągacze mechaniczne typu Posi Lock®
Dla bezpieczniejszego i szybszego ściągania
Chroniony patentem system prowadzenia ramion w postaci klatki zabezpieczającej Dostępne w wersjach 2- i 3-ramiennych
Kod Zamówienia
C2399859
C4122554
C4122555
Numer Części
EP-106
EP-108
EP-110
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
89000
151000
178000
Maksymalny zasięg
152 mm
203 mm
245 mm
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Zakres gwintu
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
273,00
322,00
352,00
Cena za Waga netto szt. €
23 kg 2443,00
48 kg 3748,00
91 kg 5773,00
907 kg ***
Ściągacze hydrauliczne typu Posi Lock®
Ściągacze hydrauliczne typu Posi Lock®
Dla bezpieczniejszego i szybszego ściągania
Chroniony patentem system prowadzenia ramion w postaci klatki zabezpieczającej Potężny układ hydrauliczny umożliwia ściąganie dużych elementów bez wysiłku
Kod Zamówienia
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Numer Części
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
Maksymalna teoretyczna
siła (Outward) (N) Maksymalny zasięg
142000 245 mm
232000 304 mm
498000 355 mm
980000 1219 mm
Uniwersalne zestawy remontowe
Uniwersalna skrzynia z narzędziami hydraulicznymi
Umożliwia pchanie, ciągnięcie, podnoszenie, prostowanie, rozciąganie i łączenie
Zestaw zawiera lekką pompę ręczną, wąż 1,8 m, cylinder(-y), manometr i przyłącze manometru Różnorodność zestawu pozwala na szybką konfigurację narzędzi
Kompletny zestaw do prawie wszystkich prac remontowych.
Kod Zamówienia
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Numer Części
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
Model cylindra
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Liczba sztuk
35
22
24
40
19
59
Cena za Waga netto szt. €
26 kg 4082,00
20 kg 2997,00
48 kg 2745,00
63 kg 4162,00
95 kg 4395,00
158 kg 8226,00
Waga Cena za Pojemność netto szt. €
78 ml 9 kg 1745,00
9
Hydrauliczny podnośnik maszynowy
Wymaga jedynie 10-milimetrowej szczeliny
Każdy stopień można naprężać pod pełnym obciążeniem
Bezpośredni przesuw pionowy
Beztarciowy i równomierny ruch klina zapobiega przypadkowemu wysunięciu się narzędzia Cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Kod Zamówienia
C3634056
Numer Części
LW-16
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
Maksymalna teoretyczna
siła (Outward) (N) Długość skoku
157000 21 mm
Luz końcówki
10 mm
www.brammer.biz
979
Hydraulika siłowa
Zdj cia tylko do celów pogl dowych
43882 43886 43864 43863
43858