Page 989 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 989

Siłowniki
Zawory do regulacji przepływu
Prasy hydrauliczne
Zawór służy do regulowania przepływu oleju do obwodu wtórnego.
Przepływ jest blokowany dopóki ciśnienie w układzie nie osiągnie wartości nastawionej na zaworze V-161.
Prasa warsztatowa z pompą elektryczną
Żaden warsztat nie poradzi sobie bez niej
Unikalny system regulacji położenia łoża „Hydrajust” umożliwia regulację dolnego łoż
Kod Zamówienia
C4123042
Numer Części
V-161
Rozmiar portu Zakres ciśnienia
3/8 NPT 140 - 700 bar
Cena za szt. €
326,00
Cena za szt. €
295,00
Cena za szt. €
207,27
Cena za szt. €
379,00
Cena za szt. €
118,00
Cena za szt. €
Zawory do regulacji przepływu
Zawór może być montowany na cylindrze w celu przytrzymania ciężaru w przypadku spadku ciśnienia w systemie.
Normalnie stosowany jest z cylindrami dwustronnego działania, gdy przyłącze sterujące otrzymuje ciśnienie z trójnika w obwodzie powrotnym cylindra
Numer modelu
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Funkcja cylindra
Obustronnego dzialania (D/A)
Maksymalna wysokość otwarcia
990 mm
1220 mm
Maksymalna szerokość otwarcia
989 mm
1340 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
933000
1995000
Waga netto
993 kg
1992 kg
Typ pompy
Elektryczny
Długość skoku
333 mm
330 mm
Kod Zamówienia
C4123045
Numer Części
V-42
Rozmiar portu
3/8 NPT
Zakres ciśnienia
0 - 700 bar
Zawory do regulacji przepływu
Zawór stosowany jest do przytrzymywania ciężarów we współpracy z cylindrami jednostronnego i dwustronnego działania.
Zawór należy otworzyć ręcznie, aby umożliwić spłynięcie oleju do zbiornika podczas powrotu tłoka cylindra
Kod
ZamówieniaNumer modelu
C6038881 VLP-10013ZES
C4123071 VLP-20013ZES
Prasy hydrauliczne
Prasa stołowa 10-tonowa z pompą ręczną
Cena za szt. €
8967,00
20447,00
Kod Zamówienia
C4123046
Numer Części
V-66
Rozmiar portu
3/8 NPT
Zakres ciśnienia
0 - 700 bar
Zawory do regulacji przepływu
Zawór podobny do modelu V-66 jednak z możliwością dokonywania bardzo dokładnych nastawień do precyzyjnego sterowania wielkością przepływu.
Zawór V-66F nie jest przeznaczony do podtrzymywania ciężaru
Kod Zamówienia
C4123047
Numer Części
V-66F
Rozmiar portu
3/8 NPT
Zakres ciśnienia
0 - 700 bar
Zawory do regulacji przepływu
Numer modelu
VLP-106P142
Funkcja cylindra
Jednostronnego działania
Maksymalna wysokość otwarcia
432 mm
Maksymalna szerokość otwarcia
430 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
101000
Waga netto
49 kg
Typ pompy
Manualny
Długość skoku
156 mm
Służy do sterowania szybkością działania cylindra. Może być wykorzystywany jako zawór odcinający od tymczasowego ciężaru.
9
Kod
ZamówieniaNumer Części
C3634098 V-82
Rozmiar portu Zakres ciśnienia
3/8 NPT 0 - 700 bar
Zawory do regulacji przepływu
Przeznaczony do precyzyjnej regulacji prędkości wypływu oleju z manometru w celu zapobiegania szybkim przerzuceniom wskazówki manometru w przypadku gwałtownego zwolnienia obciążenia lub ciśnienia. Ponadto może być stosowany jako zawór odcinający do zabezpieczania manometru podczas prac cyklicznych
Kod Zamówienia
C4360352
Numer modelu
VLP-106P142
Cena za szt. €
805,00
Kod
ZamówieniaNumer Części
C4123050 V-91
Rozmiar portu
3/8 NPT
Zakres ciśnienia
0 - 700 bar
105,00
www.brammer.biz
977
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
44257
44255 44253
44252 44251
44250
44262
44259


































































































   987   988   989   990   991