Page 988 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 988
Siłowniki
Manometry
Kod Zamówienia
C3634047
C2531377
Numer Części
GP-10S
GP-15S
Dokładność
1.0%
1.0%
Podwójna skala w bar i psi Szybka, łatwa zabudowa Wykonane ze stali nierdzewne
Rozmiar gwintu przyłącza
1/2 NPT
1/2 NPT
Średnica manometru
100 mm
100 mm
Zakres ciśnienia
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Waga netto
0,7 kg
0,6 kg
Cena za szt. €
154,67
144,00
Manometr cyfrowy
Kod
Zamówienia Numer Części
C6038878 DGR-2
Manometry
Kod
Zamówienia Numer Części
C3835838 G-2535L
C4122647 G-4039L
C4122648 G-4040L
Manometry
9
Skala czytnika wysokich ciśnień w bar, psi i MPa; niskich w kPa, MPa, hPa i mbar
Dokładność
0.25%
Rozmiar gwintu przyłącza
1/4 NPT
Średnica manometru
70 mm
Zakres ciśnienia
0 - 1380 bar
Waga netto
0,23 kg
Cena za szt. €
627,00
Cena za szt. €
81,00
191,00
191,00
Podwójna skala w barach i psi
Wszystkie elementy wewnętrzne manometru są tłumione gliceryną dla zapewnienia długiej żywotności przyrządu Zabezpieczony przed rozerwaniem w przypadku wewnętrznego uszkodzenia
Dokładność
1.5%
1.0%
1.0%
Rozmiar gwintu przyłącza
1/4 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Średnica manometru
63 mm
100 mm
100 mm
Zakres ciśnienia
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Waga netto
0,5 kg
0,9 kg
0,9 kg
Do łatwego montażu manometru w systemie
Gwint zewnętrzny wkręca się do przyłącza pompy lub cylindra, a w gwint wewnętrzny można wkręcić wąż lub złączkę; trzecie przyłącze służy do podłączenia manometr
Kod
Zamówienia Numer Części
C3634045 GA-2
C4299038 GA-3
Przyłącze 1 Rozmiar gwintu
Przyłącze 2 Rozmiar gwintu
3/8 NPT
3/8 NPT
Długość całkowita
155 mm
133 mm
Rozmiar portu
1/2 NPT
1/4 NPT
Waga netto
0,9 kg
0,8 kg
Cena za szt. €
52,00
56,25
Cena za szt. €
3/8 NPT
3/8 NPT
Zawory do regulacji przepływu
Zawór ogranicza ciśnienie wytwarzane przez pompę w obwodzie hydraulicznym, obniżając tym samym obciążenie wywierane na inne elementy układu.
Zawór otwiera się każdorazowo po osiągnięciu nastawionej wstępnie wielkości ciśnienia
Kod Zamówienia
C4123040
Numer Części
V-152
Rozmiar portu
3/8 NPT
Zakres ciśnienia
55 - 700 bar
292,00
976
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
44248 43872 43871 43862 43873