Page 987 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 987
Siłowniki
Wysokociśnieniowe węże hydrauliczne
Bezpieczne węże termoplastyczne
W szczególnie wymagających warunkach zapewniają współczynnik bezpieczeństwa 4:1 Maksymalne ciśnienie robocze 700 bar
Płaszcz zewnętrzny wykonany jest z poliuretanu, aby zapewnić maksymalną odporność na ścieranie
Kod Przyłącze 1 Przyłącze 2 Zamówienia Numer Części Rozmiar gwintu Rozmiar gwintu
Gwinty na końcu przewodu - pierwszy koniec
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Gwinty na końcu przewodu - drugi koniec
Straight
Straight
Straight
Straight
CH-604
CH-604
Średnica wewnętrzna węża
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Maksymalne ciśnienie Długość węża robocze (bar)
Cena za szt. €
82,00
109,00
161,00
109,00
136,00
188,00
Cena za szt. €
67,00
26,26
38,80
Cena za szt. €
158,00
Cena za 9 szt. €
387,00
748,00
Cena za szt. €
28,73
85,50
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
H-7206 3/8 NPT
H-7210 3/8 NPT
H-7220 3/8 NPT
HC-7206 3/8 NPT
HC-7210 3/8 NPT
HC-7220 3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Waga netto
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Waga netto
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Szerokość całkowita (T) Waga netto
32 mm 3,1 kg
Szerokość całkowita (T) Waga netto
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
700
700
700
700
700
700
Złączki hydrauliczne
Zalecane do stosowania na wszystkich pompach i cylindrach Enerpac
Posiadają pokrywki przeciwpyłowe typu „2 w 1” do wykorzystania po stronie gniazda i wtyku złączki
Kod Zamówienia
C3781324
C1248330
C3634033
Numer Części
C-604
CH-604
CR400
Opis przedmiotu
High-Flow Coupler
Male Half Coupler
Female Half Coupler
Rozmiar gwintu przyłącza
Maksymalny przepływ (LPM)
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Rozdzielacz z zaworami
Rozdzielacze łączą się w jednym centralnym punkcie
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Rozmiar portu
3/8 NPT
35
35
35
Długość całkowita
369 mm
700
700
700
Wysokość całkowita
32 mm
Wysokość całkowita
106 mm
106 mm
Kod
Zamówienia Numer Części
C3634024 A-65
Rozdzielacz z zaworami
Liczba portów
7 x 3/8 NPT
Rozdzielacze służące do równoczesnego sterowania dwoma lub czterema cylindrami jednostronnego działania
Kod
ZamówieniaNumer Części
C3863549 AM-21
C4122328 AM-41
Olej hydrauliczny
Liczba portów
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Rozmiar portu
3/8 NPT
3/8 NPT
Długość całkowita
152 mm
305 mm
41 mm
41 mm
2,3 kg
4,2 kg
Olej hydrauliczny
Zapobieganie erozji kawitacyjnej pomp, dodatki przeciwdziałające rdzewieniu, utlenianiu i osadzaniu się szlamu
Kod
ZamówieniaNumer Części
Wskaźnik lepkości
100 min
100 min
100 min
Lepkość
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
Pojemność
1 l
5 l
20 l
C4122685
C4112454
C6038880
HF-95X
HF-95Y
HF-95T
205,00
www.brammer.biz
975
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
43879 43856 43854 43861 43878