Page 986 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 986
Siłowniki
Hydrauliczny pompy ręczne
Kompozytowe hydrauliczne pompy ręczne Odporne na uderzenia i korozję
Niewielki opór rękojeści
Wbudowany regulowany zawór bezpieczeństw
Kod Zamówienia
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Numer Części
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Pojemność
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Waga netto
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Pojemność skokowa pompy cc Per Rev
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Pojemność skokowa pompy cc Per Rev zakres 2
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
2,47
Cena za szt. €
290,00
347,00
324,21
399,00
440,00
809,00
1446,00
Cena za szt. €
330,00
506,00
665,76
1014,00
857,00
1479,00
1814,00
Hydrauliczny pompy ręczne
Rozwiązanie do ciężkich robót
Mniejszy opór rękojeści i ergonomiczny uchwyt zmniejszają wysiłek operatora Zbiornik niewymagający odpowietrzania zapobiega wyciekom
Wygodny uchwyt ułatwia transport
Wbudowany zbiornik zabezpieczający przed nadciśnieniem
Kod Zamówienia
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Numer Części
P-39
P-77
P-80
P-84
P-801
P-462
P-464
Pojemność
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Waga netto
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
Pojemność skokowa pompy cc Per Rev
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Pojemność skokowa pompy cc Per Rev zakres 2
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Pompy elektryczne typu Economy
Lekka i zwarta budowa
Najwyższy stosunek przepływu oleju do masy: 3,31 l/min @13 bar; 0,32 l/min @ 700 bar Zdalne sterowanie silnikiem i zaworem
Uniwersalny silnik 50⁄60 Hz o mocy 0,37 kW
Przeznaczone do pracy w cyklach przerywanych.
Kod Zamówienia
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Numer Części
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Pojemność
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Stopień przepływu 1 (l/min)
3,31
3,31
3,31
3,31
Stopień przepływu 2 (LPM)
Cena za szt. €
9
0,32 2550,00
0,32 2181,18
0,32 2220,00
0,32 2860,00
Hydrauliczne pompy nożne napędzane pneumatycznie
Ergonomiczna konstrukcja pozwalająca zmniejszyć wysiłek operatora
Zmienny przepływ oleju i dokładny pomiar zapewniający precyzyjne sterowanie
Zamknięty układ hydrauliczny umożliwiający użytkowanie pomp w dowolnej pozycji i zapobiegający zanieczyszczeniom Funkcja blokady nożnej w pozycji wycofania.
Kod Zamówienia
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Numer Części
XA-11
XA-11G
XA-12
XA-12G
XA-12VG
Pojemność Stopień przepływu 1 (l/min)
1l 2
1l 2
2l 2
2l 2
2l 2
Stopień przepływu 2 (LPM)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Do użytku z cylindrem typu
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Jednostronnego działania
Obustronnego dzialania
Typ manometru
Cena za szt. €
Brak 737,00
Ciśnieniomierz 914,00
Brak 809,00
Ciśnieniomierz 985,00
Ciśnieniomierz 1397,00
974
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
44276 43893
43890
43889