Page 985 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 985

Siłowniki
Cylindry precyzyjne, dwustronnego działania
• Działanie dwustronne pozwala na wykorzystanie siły w obydwu kierunkach co zapewnia maksymalną wszechstronność zastosowań • Unikalne układy mocowania ułatwiające montaż
• Zaprojektowane do długotrwałej eksploatacji, najlepszy model do zastosowań produkcyjnych
Kod Zamówienia
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Numer Części
BRD-43
BRD-46
BRD-96
BRD-910
BRD-166
BRD-256
BRD-2510
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
35000
35000
80000
80000
142000
222000
222000
Długość skoku
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Wysokość - zamknięta
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Cena za szt. €
633,00
666,00
885,00
922,00
1337,00
1840,00
1971,00
Cena za szt. €
1548,00
1606,00
2554,00
Cena za szt. €
1085,00
1184,00
2102,00
1315,00
1482,00
Zestawy pompa - cylinder jednostronnego działania
700
700
700
700
700
700
700
Długość skoku
Waga netto
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
• Cylindry z drążonym tłokiem do zastosowań wymagających pchania i ciągnięcia
• W zestawie jest wąż 1,8 m, manometr, przyłącze manometru oraz dwustopniowa pompa ręczna
Kod
Zamówienia Numer Części
Model cylindra
RCH-202
RCH-302
RCH-603
Średnica otworu centralnego
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
215000
326000
576000
C4122935
C4122938
C4122940
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
49 mm
64 mm
76 mm
Wysokość zamknięta
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Zestawy pompa - cylinder jednostronnego działania
• Cylindry niskie, idealne, gdy ilość miejsca jest ograniczona
• W zestawie jest wąż 1,8 m, manometr, przyłącze manometru oraz dwustopniowa pompa ręczna
Kod
Zamówienia Numer Części
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
101000
201000
887000
326000
435000
-
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Model cylindra
RCS-101
RCS-201
RCS-1002
RCS-302
RCS-502
Długość skoku
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
Zestawy pompa - cylinder jednostronnego działania
9
Cylindry ogólnego przeznaczenia zapewniają maksymalną uniwersalność
W zestawie jest wąż 1,8 m, manometr, przyłącze manometru oraz dwustopniowa pompa ręczna
Kod
Zamówienia Numer Części
Długość skoku
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Model cylindra
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Cena za szt. €
1002,00
1093,00
1276,00
1332,00
1156,22
1444,00
2250,00
1974,31
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
www.brammer.biz
973
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
44244 44241 44239 43859


































































































   983   984   985   986   987