Page 984 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 984
Siłowniki
Cylindry niskie Flat-Jac®, jednostronnego działania
• Zwarta płaska konstrukcja do stosowania w miejscach, gdzie większość cylindrów się nie mieści • Jednostronnego działania, sprężyna zwrotna
• Cylindry RSM-750, -1000 i -1500 mają uchwyty ułatwiające przenoszenie
• Otwory montażowe umożliwiają łatwe zamocowanie
• Pokrycie emalią piecową dla zapewnienia podwyższonej odporności na korozję
• Wszystkie modele wyposażone są w złączkę CR-400 z pokrywką przeciwpyłową1) • Tłoki ze stali wyższej jakości, twardo chromowane
• Rowkowane końcówki tłoka nie wymagają siodełka
Kod Zamówienia
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Numer Części
RSM-50
RSM-100
RSM-200
RSM-300
RSM-500
RSM-750
RSM-1000
RSM-1500
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
45000
101000
201000
295000
45000
718000
887000
1386000
Długość skoku
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Wysokość - zamknięta
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Pojemność Waga netto
Cena za szt. €
255,00
328,00
427,00
555,00
720,00
951,00
1183,00
1697,00
Cena za szt. €
335,00
434,00
565,00
732,00
1149,00
Cena za szt. €
408,00
530,00
688,00
798,00
1115,00
856,00
1296,00
Cena za szt. €
1766,00
2454,00
3068,00
2980,00
4655,00
4 ml
18 ml
32 ml
55 ml
99 ml
164 ml
203 ml
317 ml
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
Cylindry niskie, jednostronnego działania
• Lekka, niskoprofilowa budowa dostosowana do pracy w ograniczonej przestrzeni • Jednostronnego działania, ze sprężyną zwrotną
• Pokrycie emalią piecową dla zapewnienia podwyższonej odporności na korozję
• Uszczelnienie zgarniające tłoka wydłuża żywotność cylindra
• Wszystkie modele wyposażone są w złączkę CR-400 z pokrywką przeciwpyłową
• Rowkowana końcówka tłoka z otworami montażowymi do montażu siodełek wahliwych • Zamocowany na stałe uchwyt w modelu RCS-1002 ułatwia przenoszenie
Kod Zamówienia
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Numer Części
RCS-101
RCS-201
RCS-302
RCS-502
RCS-1002
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
101000
201000
295000
435000
887000
Długość skoku
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Wysokość - zamknięta
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
Pojemność Waga netto
55 ml
129 ml
261 ml
373 ml
722 ml
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
Waga netto
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
Waga netto
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
Cylindry z drążonym tłokiem, jednostronnego działania
• Uniwersalność w testowaniu, utrzymaniu i naprężaniu
• Siłowniki z drążonym tłokiem umożliwiają wytwarzanie sił ciągnących i pchających
• Jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną
• Niklowana powłoka wewnętrznej tulei ślizgowej modeli o udźwigu ponad 20 ton zapewnia trwałość cylindra • Pokrycie emalią piecową dla zapewnienia podwyższonej odporności na korozję
• Gwintowane kołnierze cylindra dla łatwego mocowania
9
Kod Zamówienia
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Numer Części
RCH120
RCH-121
RCH-123
RCH-202
RCH-206
RCH-302
RCH-306
Średnica otworu centralnego
19,6 mm
19,6 mm
19,6 mm
26,9 mm
26,9 mm
33,3 mm
33,3 mm
Maksymalna teoretyczna siła (Outward) (N)
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Długość skoku
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Wysokość - zamknięta
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Pojemność
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
Pojemność
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
Cylindry z drążonym tłokiem, dwustronnego działania
• Uniwersalność w testowaniu, utrzymaniu i naprężaniu
• Siłowniki z drążonym tłokiem umożliwiają wytwarzanie sił ciągnących i pchających • Dwustronnego działania dla szybkiego ruchu powrotnego
• Pokrycie emalią piecową dla zapewnienia podwyższonej odporności na korozję
• Gwintowane kołnierze cylindra dla łatwego mocowania
Kod Zamówienia
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Numer Części
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
Średnica otworu centralnego
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Maksymalna teoretyczna siła
(Outward) (N) Długość skoku
326000 178 mm
576000 166 mm
576000 257 mm
931000 38 mm
931000 153 mm
Wysokość - zamknięta
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
972
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
44236 44233 44235 44237