Page 983 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 983

Siłowniki
Cylinder aluminiowy jednostronnego działania
• Jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
• Odporność na działanie bocznych sił do 10%
• Wszystkie modele standardowo wyposażone w uchwyty • Stalowa płyta podstawy i siodełko
Kod Zamówienia
C2151403
C2151406
C2151404
C2151409
C2151407
C2151405
C2151408
C2151410
C2151411
C2151399
C2151400
C2151402
Numer Maksymalna teoretyczna Części siła (wysuw) (N)
RAC-202 218000
RAC-302 309000
RAC-204 218000
RAC-502 496000
RAC-304 309000
RAC-206 218000
RAC-306 309000
RAC-504 496000
RAC-506 496000
RAC-1004 1002000
RAC-1006 1002000
RAC-1506 1589000
Długość skoku
50 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Wysokość minimalna
174 mm
181 mm
224 mm
186 mm
231 mm
274 mm
281 mm
236 mm
286 mm
271 mm
321 mm
343 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Pojemność
156 ml
221 ml
312 ml
354 ml
442 ml
468 ml
663 ml
709 ml
1063 ml
1431 ml
2147 ml
3405 ml
Waga netto
3,6 kg
4,5 kg
4,1 kg
8,5 kg
5,2 kg
4,6 kg
5,9 kg
9,8 kg
11,1 kg
19,6 kg
21,9 kg
33,3 kg
Cena za szt. €
782,76
1041,43
872,89
1371,23
1157,43
970,17
1284,88
1521,57
1689,07
2683,00
2978,00
4528,00
Siłownik aluminiowy z nakrętką zabezpieczającą
• Z nakrętką zabezpieczającą do mechanicznego podtrzymywania ciężaru • Odporność na działanie sił bocznych do 5%
• Wszystkie modele standardowo wyposażone w uchwyty
• Stalowa płyta podstawy i siodełko
• Cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
Kod Zamówienia
C4122828
C4122833
C4122829
C4122830
C4122834
C4122813
C4122835
C4122818
C4122814
C4122815
C4122819
C4122820
Numer Części
RACL-302
RACL-502
RACL-304
RACL-306
RACL-504
RACL-1002
RACL-506
RACL-1502
RACL-1004
RACL-1006
RACL-1504
RACL-1506
Maksymalna teoretyczna siła (wysuw) (N)
309000
496000
309000
309000
496000
1002000
496000
1589000
1002000
1002000
1589000
1589000
Długość skoku
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
50 mm
150 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
Wysokość minimalna
231 mm
236 mm
218 mm
331 mm
286 mm
296 mm
336 mm
323 mm
346 mm
396 mm
373 mm
423 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Pojemność
221 ml
354 ml
442 ml
663 ml
709 ml
716 ml
1063 ml
1135 ml
1431 ml
2147 ml
2270 ml
3405 ml
Waga netto
5,4 kg
9,3 kg
6,1 kg
6,8 kg
10,6 kg
21,9 kg
11,9 kg
32,2 kg
24,2 kg
26,5 kg
36,2 kg
40,2 kg
Cena za szt. €
1437,00
1551,00
1595,00
1770,00
1721,00
2966,00
1913,00
3574,00
3293,00
3655,00
3968,00
4404,00
Cylinder aluminiowy z drążonym tłokiem
9
• Cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
• Konstrukcja z drążonym tłokiem pozwala na wykorzystanie siły ciągnącej i pchającej
• Łożyska kompozytowe zwiększają żywotność cylindra i odporność na obciążenia boczne • Wszystkie modele standardowo wyposażone w uchwyty
• Stalowa płyta podstawy i siodełko
Kod Zamówienia
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Numer Części
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Maksymalna teoretyczna siła (wysuw) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Długość skoku
50 mm
50 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Wysokość minimalna
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
700
700
700
700
700
700
Pojemność
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Waga netto
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
Cena za szt. €
1196,45
1461,75
1723,41
3011,41
3463,98
4971,00
www.brammer.biz
971
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
44227 44228
44226


































































































   981   982   983   984   985