Page 967 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 967
Zawory
CPOM - Zawór zwrotny sterowany
KH - Zawór dwudrogowy kulowy BSPP - stal - gwint wewnętrzny BSPP (ISO 1179-1)
Opis:
• Zawory typu Sandwich w połączeniu z
kierunkowymi zaworami regulacyjnymi z serii
D1VW.
Ciśnienie robocze:
• maks. 350 bar.
Zalety:
• Łatwe zastosowanie.
• Mogą być używane w obu kierunkach. Korzyści:
• Minimalny czas przestojów.
Bardzo krótki czas dostawy.
Stal
Kod Zamówienia
C1109905
C1110116
C1110115
C1110238
C1109904
C1109910
C1109908
C1109909
Numer Części
KH1/8X
KH1/4X
KH3/8X
KH1/2X
KH3/4X
KH1X
KH11/4X
KH11/2X
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Cena za szt. €
30,01
26,98
28,17
33,21
53,97
97,92
160,05
200,10
Kod Zamówienia
C1106672
C1106784
C1106747
Numer Części
CPOM2AAV
CPOM2BBV
CPOM2DDV
Funkcje zaworu hydraulicznego
W kanale A
W kanale B
W kanale A i B
Cena za szt. €
177,02
209,93
200,52
KH - Zawór dwudrogowy kulowy BSPP - Stal nierdzewna - ISO 1179-1
FM - Zawór dławiąco-zwrotny
Stal nierdzewna
Kod Zamówienia
C1109906
C1109903
C1109907
C1111367
C1110896
C1113636
Opis:
• Zawory typu Sandwich w połączeniu z
kierunkowymi zaworami regulacyjnymi z serii
D1VW.
Ciśnienie robocze:
• maks. 350 bar.
Regulacja:
• Śruba z łbem sześciokątnym (FM2DDSV),
Pokrętło (FM2DDKV) Zalety:
• Łatwe zastosowanie.
• Mogą być używane w obu kierunkach. Korzyści:
• Minimalny czas przestojów.
Bardzo krótki czas dostawy.
Numer Części
KH1/471X
KH3/871X
KH1/271X
KH3/471X
KH11/471X
KH171X
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 BSPP
Cena za szt. €
157,45
169,63
190,12
305,88
671,53
363,38
Cena za szt. €
28,59
29,72
31,76
63,98
82,14
238,81
Cena za szt. €
27,64
26,07
28,45
30,01
33,17
53,74 9 64,79
80,57
200,73
214,17
26,07
27,64
28,45
30,01
33,17
53,74
62,40
80,57
198,74
KH - Zawór dwudrogowy kulowy NPT - Stal - (SAE 476)
Kod Zamówienia
C1106780
C1106223
Numer Części
FM2DDSV
FM2DDKV
Funkcje zaworu hydraulicznego
Regulacja w kanale A i B
Regulacja w kanale A i B
Cena za szt. €
146,12
206,60
Stal
Kod Zamówienia
C1113065
C2789507
C1112385
C1217009
C2789492
C2789483
Numer Części
KH1/4NPTX
KH3/8NPTX
KH1/2NPTX
KH3/4NPTX
KH1NPTX
KH11/2NPTX
Rozmiar portu
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
1 1/2 NPT
KH - zawór dwudrogowy kulowy - stal nierdzewna - końcówka ze stożkiem EO 24°
Stal nierdzewna
Kod Zamówienia
C4420056
C1112600
C4420079
C1113368
C2789490
C4420097
C2789495
C2789486
C4420083
C1111230
C1114194
C1111229
C4420150
KH - zawór dwudrogowy kulowy - stal - końcówka ze stożkiem EO 24°
Numer Części
KH08L71X
KH10L71X
KH12L71X
KH15L71X
KH18L71X
KH22L71X
KH28L71X
KH12S71X
KH14S71X
KH16S71X
KH20S71X
KH25S71X
KH38S71X
Średnica zewnętrzna węża
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Cena za szt. €
130,15
149,24
133,65
167,68
159,70
227,41
277,07
144,06
206,00
158,12
160,76
242,50
712,73
Stal
Kod Zamówienia
C2789478
C1112099
C1112335
C1112334
C1112333
C1112332
C1112579
C1112331
C1114154
C1112238
C2351317
C2789481
C2789487
C1114940
C1112100
C1111531
C1111530
C1115024
C1113360
Numer Części
KH06LX
KH08LX
KH10LX
KH12LX
KH15LX
KH18LX
KH22LX
KH28LX
KH35LX
KH42LX
KH08SX
KH10SX
KH12SX
KH14SX
KH16SX
KH20SX
KH25SX
KH30SX
KH38SX
Średnica zewnętrzna węża
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
www.brammer.biz
955
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47189 47579
47578
47187 47192 47191
47190