Page 966 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 966

Zawory
Seria D1VW - Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie
Opis:
• 3-komorowy, sterowany elektrycznie 4/3- lub 4/2-drogowy zawór regulacyjny.
• Bezpośredniego działania, z wkręcaną zworą elektromagnesu zanurzoną w cieczy.
• Wersje standardowe z elektromagnesami na napięcie 24 V DC i uszczelkami z kauczuku NBR. Ciśnienie robocze:
• maks. 350 bar.
Natężenie przepływu:
• Do 80 l/min.
Zalety:
• Wysokie natężenie przepływu.
• Globalna konstrukcja.
Korzyści:
• Minimalny czas przestojów.
Bardzo krótki czas dostawy.
Kod Zamówienia
C1113725
C1189083
C1109601
C1111399
C2295972
C1115018
Numer Części
D1VW001CNJW
D1VW002CNJW
D1VW004CNJW
D1VW008CNJW
D1VW020BNJW
D1VW020DNJW
Nominalny rozmiar (CETOP)
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Funkcje zaworu hydraulicznego
4/3
4/3
4/3
4/2
4/2
4/2 Zapadka
Typ zaworu suwakowego
Środek zamknięty
Położenie środkowe P-A-B-T
Położenie środkowe A-B-T
Położenie środkowe P-T
Położenie środkowe P-A-B-T
Brak położenie środkowego
Uruchomienie zaworu
Cewka 24VDC
Cewka 24VDC
Cewka 24VDC
Cewka 24VDC
Cewka 24VDC
Cewka 24VDC
Cena za szt. €
198,17
208,68
267,27
217,55
164,16
224,09
Seria D1VW - Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie
Opis:
• 3-komorowy, sterowany elektrycznie 4/3- lub 4/2-drogowy zawór regulacyjny.
• Bezpośredniego działania, z wkręcaną zworą elektromagnesu zanurzoną w cieczy.
• Wersje standardowe z elektromagnesami na napięcie 24 V DC i uszczelkami z kauczuku NBR. Ciśnienie robocze:
• maks. 350 bar.
Natężenie przepływu:
• Do 80 l/min.
Zalety:
• Wysokie natężenie przepływu.
• Globalna konstrukcja.
Korzyści:
• Minimalny czas przestojów.
Bardzo krótki czas dostawy.
Kod Zamówienia
C7318364
C7041580
C4313494
C7041584
Nominalny Numer Części rozmiar (CETOP)
D1VW002EVJDLJ5 CETOP 3
D1VW004CVJDLJ5 CETOP 3
D1VW020BVJDLJ5 CETOP 3
D1VW020DVJDLJ5 CETOP 3
Funkcje zaworu hydraulicznego
4/3
4/3
4/2
4/2 Zapadka
Typ zaworu suwakowego
Położenie środkowe P-A-B-T
Położenie środkowe A-B-T
Położenie środkowe P-A-B-T
Brak położenie środkowego
Materiał uszczelnienia
FKM, FPM
FKM, FPM
FKM, FPM
FKM, FPM
Uruchomienie zaworu
8 Watt Elektromagnetyczny
8 Watt Elektromagnetyczny
8 Watt Elektromagnetyczny
8 Watt Elektromagnetyczny
Cena za szt. €
***
566,00
389,00
607,00
Cena za szt. €
380,83
314,22
366,93
Cena za szt. €
88,68
90,29
90,29
88,68
120,74
Seria D1VW - Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie
Opis:
• 3-komorowy, sterowany elektrycznie 4/3- lub 4/2-drogowy zawór
regulacyjny.
• Bezpośredniego działania, z wkręcaną zworą elektromagnesu
zanurzoną w cieczy.
• Wersje standardowe z elektromagnesami na napięcie 24 V DC i
Natężenie przepływu:
• Do 80 l/min.
Zalety:
• Wysokie natężenie przepływu. • Globalna konstrukcja. Korzyści:
• Minimalny czas przestojów. Bardzo krótki czas dostawy.
uszczelkami z kauczuku NBR. Ciśnienie robocze:
• maks. 350 bar.
9
Kod Zamówienia
C2351570
C2351572
C2796273
Numer Części
D3W001CNJW
D3W004CNJW
D3W020BNJW
Nominalny rozmiar (CETOP)
CETOP 5
CETOP 5
CETOP 5
Funkcje zaworu hydraulicznego
4/3
4/3
4/2
Typ zaworu suwakowego
Środek zamknięty
Położenie środkowe A-B-T
Położenie środkowe P-A-B-T
Materiał uszczelnienia
NBR
NBR
NBR
Kod Zamówienia
C3224142
C3224143
C2149026
C1106127
C1106980
Uruchomienie zaworu
24 DC Elektromagnetyczny
24 DC Elektromagnetyczny
24 DC Elektromagnetyczny
CM - Zawór zwrotny uruchamiany bezpośrednio
Opis:
• Zawory typu Sandwich w połączeniu z kierunkowymi zaworami
regulacyjnymi z serii D1VW. Ciśnienie robocze:
• maks. 350 bar.
Zalety:
• Łatwe zastosowanie.
• Mogą być używane w obu kierunkach. Korzyści:
• Minimalny czas przestojów.
Bardzo krótki czas dostawy.
Numer Części
CM2PPV
CM2AAV
CM2BBV
CM2TTV
CM2DDV
Funkcje zaworu hydraulicznego
W kanale P
W kanale A
W kanale B
W kanale T
W kanałach A i B
954
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47575
425416 47198
425415


































































































   964   965   966   967   968