Page 965 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 965
Zawory
Kod zamówienia
RV5
Zawór Funkcja Maks. ciśnienie
Zakres nastaw ciśnienia
Pilotowe zawory nadciśnieniowe
Seria R4V/R6V
Drenaż pilota Napięcie Uszczelki Modyfikacje elektromagnesu
ciśnieniowy ograniczania ciśnienia
(350 bar)
Drenaż pilota Nastawa
Przyłącze
Wielkość nominalna
Zawór odciążający
Konstrukcja Seria konstrukcji
(niewymagane do zamówienia)
Kod Modyfikacje 0315) Powolne odciążenie VFM5) Powolneodciążenie
Hydraulika siłowa
Kod 4
6
Kod 03 06 10
Kod 3 9
Kod 1 3 5
Kod 1
3 4
Płyta montażowa
Moco- wanie na płycie pośredniej ISO6294
Kod 1 5
Kod A B
Kod
Uszczelnienie NBR FPM
Konstrukcja R4V R6V
Napięcie 12 V = 24 V =
Wielkość nominalna NG10
NG25
NG32
Interfejs R4V R6V
Drenaż pilota Przyłącze Y w
G0R mocowaniu G0Q
Y-port = G 1/8“
GAR4) 98 V = GAG4) 205 V =
Stopnie ciśnienia 1) W30
110 V / 50 Hz
do 105 bar do 210 bar do 350 bar
Regulacja Pokrętło ręczne o średnicy 32 mm (standard) Nakrętka kołpakowa
z plombą
zamek z kluczem
120 V / 60 Hz W31 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz
Code Zawór odciążający Zawór odciążony
09 przy wył. elektromagn
Zawór odciążony
11 przy wł. 9
elektromagn.
Drenaż pilota
Kod Przewód spustowy
0 wewnętrzny
1 2) zewnętrzny z płyty
pośredniej 2 3) zewnętrzny
poprzez gniazdo Y
1) Tylko R4V
2) Tylko R6V
3) Do użytku w połączeniu z wtykami prostownika przy zasilaniu 120 V/230 V prądu zmienne-
go.
4) Tylko kod 09 funkcji zaworu odpowietrzającego
www.brammer.biz
953