Page 969 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 969
Zawory
RHD - Zawór zwrotny - Końcówka ze stożkiem EO 24°
Opis:
• Zawory zwrotne o ciśnieniach nominalnych PN do 420 barów:
- Z końcówkami ze stożkiem EO na obu końcach typu RHD.
- Z końcówką ze stożkiem EO i króćcem wkręcanym z gwintem zewnętrznym typu RHV/RHZ. - Z gwintami wewnętrznymi na obu końcach typu RHDI.
- Wkład zaworu zwrotnego typu RVP.
- I-TL - części wewnętrzne zaworów.
- Przecieki mierzone w hydraulicznej próbie ciśnieniowej: 1 kropla na minutę.
Zakres temperatur:
• Od -10°C do +100°C.
Zawory przełączające:
• Typ WV - na ciśnienia nominalne do PN 160.
• Przecieki mierzone w hydraulicznej próbie ciśnieniowej: 20 kropli na minutę.
Zawory z napędem ręcznym:
• Typ DV - niskociśnieniowe, na ciśnienia do PN 10 barów.
Zawory odcinające:
• Typ LD - na średnie ciśnienia, do PN 40 barów.
Zastosowania:
• Odpowiednie dla ropopochodnego płynu hydraulicznego, smarów i oleju napędowego.
• Odpowiednie do zastosowań w ciśnieniach do 420 bar.
Zalety:
• Szeroki zakres rozmiarów, gwintów męskich i wartości ciśnienia rozrywającego zapewniający wielką elastyczność. • Powłoka niezawierająca chromu Cr(VI).
• Sprawdzona w praktyce, kompaktowa i niewymagająca konserwacji konstrukcja.
Korzyści:
• Wydłużenie trwałości układu hydraulicznego.
Redukcja kosztów związanych z konserwacją i przestojami.
Kod Zamówienia
C1111265
C1111264
C1111263
C1111262
C1113580
C1111261
C1113553
C1111260
C1111259
C1111258
C1113501
C1111508
C1109781
C1111045
C4423243
C1113554
C1113555
C1111315
C1109761
C1114763
Numer Części
RHD06LOMDCF
RHD08LOMDCF
RHD10LOMDCF
RHD12LOMDCF
RHD15LOMDCF
RHD18LOMDCF
RHD22LOMDCF
RHD28LOMDCF
RHD35LOMDCF
RHD42LOMDCF
RHD06SOMDCF
RHD08SOMDCF
RHD10SOMDCF
RHD12SOMDCF
RHD14SOMDCF
RHD16SOMDCF
RHD20SOMDCF
RHD25SOMDCF
RHD30SOMDCF
RHD38SOMDCF
Średnica zewnętrzna węża
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena za szt. €
12,66
13,59
17,91
22,54
27,71
32,20
60,08
76,48
103,31
111,34
19,43
17,69
21,08
25,98
37,93
41,10
56,07
66,05
90,05
103,74
RHDI - Zawór zwrotny - Gwint wewnętrzny BSPP (ISO1179-1)
9
Kod Zamówienia
C1109751
C1113579
C1109750
C1113314
C1113586
C1109752
C1109754
C1110886
Numer Części
RHDI1/8CF
RHDI1/4CF
RHDI3/8CF
RHDI1/2CF
RHDI3/4CF
RHDI1CF
RHDI11/4CF
RHDI11/2CF
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Cena za szt. €
32,94
27,17
42,17
49,52
67,18
91,14
163,25
203,46
www.brammer.biz
957
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47558
47556