Page 968 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 968

Zawory
KH - Zawór trójdrogowy kulowy BSPP kompaktowy - Stal - Końcówki z gwintem wewnętrznym BSPP (ISO 1179-1)
Stal
Kod Zamówienia
C1113651
C1110556
C1113174
C1113247
C1113653
Numer Części
KH3/2-1/4X
KH3/2-3/8X
KH3/2-1/2X
KH3/2-3/4X
KH3/2-1X
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Cena za szt. €
58,83
61,44
67,49
128,07
157,47
ELA - Zawór odpowietrzający - Końcówka z gwintem zewnętrznym BSPP - Uszczelka EOlastic
Kod Zamówienia
C1104624
Numer Części
ELA1/4EDCF
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
Cena za szt. €
105,36
Cena za szt. €
32,28
36,50
51,41
60,84
Cena za szt. €
29,79
29,77
29,77
30,73
37,35
36,22
53,08
76,74
WV - Zawór przełączający - Końcówki ze stożkiem
Kod Zamówienia
C1109813
C1113581
C1110966
C1111577
Numer Części
WV08LOMDCF
WV10LOMDCF
WV12LOMDCF
WV15LOMDCF
Średnica zewnętrzna węża
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Rozmiar portu
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
Rozmiar portu
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
DV - Zawór odcinający PN 10 - Obudowa DIN 3512 - Końcówki ze stożkiem EO 24°
9
Kod Zamówienia
C6079950
C1104823
C4163789
C1104090
C6079951
C1105018
C6079952
C1105398
C2788451
Numer Części
DV06LX
DV08LX
DV10LX
DV12LX
DV15LX
DV18LX
DV22LX
DV28LX
DV35LX
Średnica zewnętrzna węża
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
M45x2 136,16
956
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47195 47197 47196 47194


































































































   966   967   968   969   970