Page 964 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 964
Zawory
Seria R4V/R6V
Kod zamówienia
RV5
Zawór Funkcja Maks. ciśnieniowy ograniczania ciśnienie
Zakres nastaw ciśnienia
Drenaż pilota Uszczelki Modyfikacje
ciśnienia Przyłącze
(350 bar)
Wielkość nominalna
Drenaż pilota
nastawa
Konstrukcja
Kod 1 5
Kod A B
Kod 0
1 2) 2 3)
Kod 1
3 4
Seria konstrukcji
(niewymagane do zamówienia)
Uszczelki NBR FPM
Konstrukcja R4V R6V
Drenaż pilota Drenaż
wewnętrzny zewnętrzny z płyty pośredniej zewnętrzny poprzez gniazdo Y
Regulacja Pokrętło ręczne o średnicy 32 mm (standard) Nakrętka kołpakowa
z plombą
zamek z kluczem
Kod Płyta montażowa
4 Mocowanie na płycie
pośredniej ISO6294
6
Kod 03 06 10
Kod 3 9
Kod 1 3 5
Wielkość znominalna NG10
NG25
NG32
Interfejs R4V R6V
Drenaż pilota Przyłącze Y w mocowaniu Y-port = G 1/8“
Stopnie ciśnienia 1) do 105 bar
do 210 bar
do 350 bar
9
1) Tylko R4V
2) Tylko R6V
952
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa