Page 963 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 963

Zawory
PVPlus
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 350
Kod Zamówienia
C2776588
C2776659
C6139214
C2776725
C2776691
C2776727
C2776745
C2776503
C2776585
C6139215
C6139216
C6139217
C6139218
C2776719
C6139219
C6139220
C2776506
C2776591
C4985012
C2776687
C6139221
C6139222
C6139223
C6139224
C2776504
C6139225
C2776590
C6139226
C6139227
C4155413
C2776686
C6139228
C6139229
C6139230
Numer Części
PV046R1K1T1NMLC
PV092R1K1T1NMLC
PV140R1K1T1NTLC
PV180R1K1T1NTLC
PV140R1K1T1NULC
PV180R1K1T1NWLC
PV270R1K1T1NYLC
PV016R1K1T1NMFC
PV046R1K1T1NMFC
PV092L1K1T1NMFC
PV092R1K1T1NMFC
PV140R1K1T1NMFC
PV180L1K1T1NMFC
PV180R1K1T1NMFC
PV270R1K1T1NMFC
PV360R1K1T1NMFC
PV016R1K1T1NMRC
PV046R1K1T1NMRC
PV092R1K1T1NMRC
PV140R1K1T1NMRC
PV180R1K1T1NMRC
PV270L1K1T1NMRC
PV270R1K1T1NMRC
PV360R1K1T1NMRC
PV016R1K1T1NMMC
PV046L1K1T1NMMC
PV046R1K1T1NMMC
PV063L1K1T1NMMC
PV092R1K1T1NMMC
PV140L1K1T1NMMC
PV140R1K1T1NMMC
PV180R1K1T1NMMC
PV270R1K1T1NMMC
PV360R1K1T1NMMC
Opcje sterowania
Horse power / Torque control (22 kW) control
Horse power / Torque control (22 kW) control
Horse power / Torque control (37 kW) control
Horse power / Torque control (37 kW) control
Horse power / Torque control (45 kW) control
Horse power / Torque control (55 kW) control
Horse power / Torque control (75 kW) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Load Sensing (flow) control
Remote pressure control
Remote pressure control
Remote pressure control
Remote pressure control
Remote pressure control
Remote pressure control
Remote pressure control
Remote pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Standard pressure control
Kierunek obrotów
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W lewo
W prawo
W prawo
W lewo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
W lewo
W prawo
W prawo
W prawo
W lewo
W prawo
W lewo
W prawo
W lewo
W prawo
W prawo
W prawo
W prawo
Kołnierz montażowy
Kołnierz z 4 otworami Ø 125 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 200 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 100 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 125 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 200 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 250 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 100 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 125 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 200 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 200 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 250 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 100 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 125 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 125 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 160 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 200 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 250 mm
Prędkość
Maksymalna Pojemność pompy (obr./min) (cm3/obr.)
2800 46
2400 92
2400 140
2200 180
2300 140
2200 180
1800 270
3000 16
2800 46
2400 92
2400 92
2300 140
2200 180
2200 180
1800 270
1750 360
3000 16
2800 46
2400 92
2300 140
2200 180
1800 270
1800 270
1750 360
3000 16
2800 46
2800 46
2800 63
2400 92
2300 140
2300 140
2200 180
1800 270
1750 360
Cena za szt. €
3459,99
6261,41
6160,55
7804,28
6282,00
7804,28
11057,02
2437,70
3200,97
6020,77
5898,61
5697,78
7511,75
7408,21
10311,49
15144,49
2437,70
2909,98
5898,61
5707,97
7408,21
10568,34
10311,49
15144,49
2357,79
3243,22
3121,06
3530,38
5818,70
7067,86
6634,33
7337,44
10116,41
15074,54
9
www.brammer.biz
951
Hydraulika siłowa
86683


































































































   961   962   963   964   965