Page 959 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 959
Pompy
Dane techniczne
Rozmiar korpusu
Maks. wydajność
Przepływ wyjściowy przy 1500 obr/min Ciśnienie nominalne (pN)
Maks. ciśnienie (pmax) przy cyklu roboczym 20%1) Ciśnienie w porcie do przecieków, chwilowe Ciśnienie w porcie do przecieków, ciągłe
Min. ciśnienie w porcie ssącym, bezwzględne Maks. ciśnienie w porcie ssącym
Moc wejściowa przy 1500 obr/min i 350 bar Maks. prędkość przy 1 bar w porcie ssącym Moment bezwładności
Masa
[cm3/rev.] [l/min] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [kW] [rpm] [kgm2] [kg]
Pompa osiowo-tłokowa Od PV 016 do 360
PV046 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046
1111222 16 20 23 28 32 40 46 24 30 34.5 42 48 60 69
350 350 350 350 350 420 420 420 420 420 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 16 16 16 16 16
15.5 19.5 22.5 27.5 31 3000 3000 3000 3000 2800
350 350 420 420 0.5 0.55 2.0 2.0 0.8 0.8 16 16 39 45 2800 2800
Hydraulika siłowa
[cm3/rev.] [l/min] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [bar] [kW] [rpm] [kgm2] Masa [kg]
0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0043 0.0043 0.0043 19 19 19 19 30 30 30
PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
3334455 63 80 92 140 180 270 360
Rozmiar korpusu
Maks. wydajność
Przepływ wyjściowy przy 1500 obr/min Ciśnienie nominalne (pN)
Maks. ciśnienie (pmax) przy cyklu roboczym 20%1) Ciśnienie w porcie do przecieków, chwilowe Ciśnienie w porcie do przecieków, ciągłe
Min. ciśnienie w porcie ssącym, bezwzględne Maks. ciśnienie w porcie ssącym
Moc wejściowa przy 1500 obr/min i 350 bar Maks. prędkość przy 1 bar w porcie ssącym Moment bezwładności
94.5 120 350 350 420 420 0.5 0.5 2.0 2.0 0.8 0.8 16 16
61.5 78 2800 2500 0.018 0.018
138 270 350 350 420 420 0.5 0.5 2.0 2.0 0.8 0.8 16 16 89.5 136 2300 2400 0.018 0.030
405 405 540 350 350 350 420 420 420
0.5 0.5 0.55
2.0 2.0 2.0
0.8 0.8 0.8 9
16 16 16 175 263 350 2200 1800 1750 0.030 0.098 0.130
59 59 59 90 90 172 180
1 Wymagane specjalne wyposażenie sterujące.
www.brammer.biz
947