Page 961 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 961

Pompy
Kod zamówienia
Pompa osiowo tłokowa Od PV 063 do 092
Kod
Opcje sterowania
0 1
0 0
1 0
Bez sterowania
Z osłoną, bez funkcji sterowania
M M
M M
M R
F T
Standardowe sterowanie ciśnieniem, zintegrowany regulator pilotowy Zdalne sterowanie ciśnieniem, zintegrowany regulator pilotowy Sterowanie przepływem (load sensing), zintegrowany regulator Sterowanie przepływem (load sensing) z dwoma suwakami
Wersja sterowania
C 1
W K Z
P
Wersja standardowa 1)
Z przyłączem do zaworu NG6
Z zaworem odciążającym, cewka 24VDC 1)
Z zaworem proporcjonalnym PVACRE...35
Bez zintegrowanego pilota, z przyłączem NG6 do montażu regulatorów PVAC* NG6, do montażu akcesorium o kodzie PVAC*
MT1 z zamontowanym zaworem pilotowym PVAC1P 2)
1) Nie przeznaczone do MT
2) Tylko do MT
Sterowanie mocą/momentem obrotowym
Wydatek
Kod
063 092
Moc nominalna przy 1500 obr/min
Nominalny moment obrotowy
G
11 kW
71 Nm
H
15 kW
97 Nm
K
18.5 kW
120 Nm
M
22kW
142 Nm
S
30 kW
195 Nm
T
37 kW
240 Nm
U
45 kW
290 Nm
W
55 kW
355 Nm
Funkcja
L
Sterowanie mocą i ciśnieniem
C
Sterowanie mocą i przepływem (pojedynczy suwak)
Wersja sterowania
C
Wersja standardowa
1
Z przyłączem do zaworu NG6
W
Z zaworem odciążającym, cewka 24VDC
K
Z zaworem proporcjonalnym PVACRE...35
Z
Bez zintegrowanego pilota, z przyłączem NG6 do montażu regulatorów PVAC*
9
Kod Opcje sterowania
Sterowanie elektro-hydrauliczne
F
P
V
Proporcjonalne sterowanie wydatkiem, bez kompensacji ciśnienia
U
P
Proporcjonalne sterowanie wydatkiem, z kompensacją ciśnienia
Wersja sterowania
R K
M
Sterowanie ciśnieniem przy użyciu zaworu pilotowego, otwarte mocowanie NG6 Sterowanie ciśnieniem przy użyciu zaworu
pilotowego, z proporcjonalnym zaworem pilotowym PVACRE..35
Sterowanie ciśnieniem przy użyciu zaworu pilotowego, z czujnikiem ciśnienia i proporcjonalnym zaworem pilotowym PVACRE..35 do sterowania ciśnieniem i/lub mocą
www.brammer.biz
949
Hydraulika siłowa


































































































   959   960   961   962   963