Page 957 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 957
Pompy
Katalog HY11-3500/PL
Charakterystyka
Zawory przelewowe sterowane pośrednio serii R4V (z przyłączem typu D wg DIN 24340) i R6V (z przyłączem typu E wg DIN 24340) zbudowane są ze stopnia sterującego z regulacją ręczną oraz stopnia głównego typu grzybkowego.
Dostępna jest funckja odciążania zawora realizowana za pomocą rozdzielacza sterowanego elektromagne- sem w celu zapewnienia minimalnego ciśnienia w układzie.
Właściwości
• Sterowanie pośrednie z nastawą ręczną
• 2 typy przyłączy
- R4V Płyta montażowa wg ISO 6264 (typ D wg DIN 24340) z zaworem odciążającym VV01
- R6V Płyta montażowa wg ISO 6264 (typ E wg DIN 24340) z zaworem odciążającym Cetop 03
• 3 zakresy ciśnienia
• 3 rodzaje elementów nastawczych
- Pokrętło
- Nakrętka kołpakowa z plombą ołowianą
- Zamek z kluczem
• Kanał X do sterowania zdalnego
Działanie:
Seria R4V / R6V
Ciśnienie w instalacji podawane do kanału P poprzez kanał X działa na dociskany sprężyną grzybek umiesz- czony w korpusie zaworu sterującego. Zawór sterujący kontro- luje ciśnienie w komorze Z nad tłoczkiem zaworu głównego, który jest dodatkowo dociskany sprężyną główną.
Gdy ciśnienie sterujące jest większe od nastawionego, następuje odsunięcie grzybka od gniazda, co powo- duje spadek ciśnienia sterującego.
Gdy ciśnienie w układzie jest większe niz łaczna wartość ciśnienia sterującego i siły sprężyny, tłoczek główny unosi się i otwiera kanał T, powodując ograni- czenie ciśnienia w kanale P do ustawionego poziomu.
Seria R4V / R6V z funkcją odciążania
Oprócz funkcji ograniczania ciśnienia zawory serii R umożliwiają łączenie komory Z ze zbiornikiem dzięki użyciu zaworu odciążającego sterowanego elektro- magnesem. Umożliwia to uzyskanie prepływu oleju z kanału P do T przy minimalnym spadku ciśnienia. Za- wór odciążający może być zaworem zgodnym z normą Cetop 03 (przyłącze typu E) lub zaworem warstwowym (przyłącze typu D). Dla obu typów zaworu odciążenie może być realizowane wyłączonym zasilaniu elektro- magnesu.
Zawory przelewowe sterowane pośrednio
Seria R4V / R6V
R6V06 R6V06 z zaworem odciążającym
Hydraulika siłowa
R4V06 z zaworem odciążającym
R4V06 z zaworem odciążającym
9
Kod 09
Kod 11
www.brammer.biz
945
Zdjęcia tylko do celów poglądowych