Page 958 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 958
Pompy
Wprowadzenie
Z napędem przelotowym, jako pompa pojedyncza lub sekcja pompy wielostopniowej.
Z tarczą wychylną, do układów otwartych
Pompa osiowo-tłokowa Od PV 016 do 360
Cechy techniczne:
• Niskie natężenie hałasu
• Krótki czas odpowiedzi
• Łatwa obsługa
• Duża prędkość obrotowa
• Zwartakonstrukcja
• Napęd przelotowy przenoszący 100% nominalnego momentu obrotowego
Informacje ogólne Zalecenia dotyczące płynu
Zaleca się stosowanie wysokiej jakości mineralne-
go płynu hydraulicznego, np. oleju HLP zgodnego
z normą DIN 51524, cz. 2. Brugger – wartość musi wynosić co najmniej 30 N/mm2 do zastosowań ogólnych i 50 N/mm2 do sprzętu hydraulicznego
oraz maszyn pracujących z dużą prędkością pod dużym obciążeniem, i/ lub do zastosowań o dużych obciążeniach dynamicznych zmierzonych zgodnie z normą DIN 51 347-2. Zobacz również dokument HY30- 3248/UK Płyny hydrauliczne firmy Parker.
Lepkość
Standardowa lepkość robocza powinna mieścić się w zakresie od 16 do 100 mm2/s (cSt). Maks. lepkość przy rozruchu wynosi 800 mm2/s (cSt).
Filtry
W celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużonej żywotności pompy oraz elementów układu należy zastosować odpowiednie filtry, chroniące układ przed zanieczyszczeniami. Czystość płynu powinna być zgodna z klasyfikacją ISO 4406:1999. Jakość wkładów filtrów powinna być zgodna z normami ISO. Dla zapewnienia optymalnego działania zwykłych układów hydraulicznych: klasa 20/18/15, zgodnie
z normą ISO 4406:1999 Zalecana czystość w celu zapewnienia wydłużonej żywotności i optymalnego działania elementów: klasa 18/16/13, zgodnie z normą ISO 4406:1999
Uszczelnienia
Informacje o odporności chemicznej materiału uszczel- nienia znajdują się w specyfikacji płynu hydrauliczne- go. Sprawdź zakres temperatury materiału uszczelni- enia i porównaj goz maks. wartościami temperatury układu oraz otoczenia.
N – nitryl -40 ... +90 °C
Uwaga: Najwyższa temperatura płynu występuje przy przyłączu spustowym pompy – do 25 °C większa niż w zbiorniku.
9
946
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa