Page 960 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 960
Pompy
Kod zamówienia
Pompa osiowo-tłokowa Od PV 063 do 092
P
V
R
1
K
1
T
1
N
Wysokociśnieniowa pompa osiowo-tłokowa o zmiennym wydatku
kierunek obrotów
mocowanie
kod napędu uszczelnienia przelotowego
kompensator patrz następna strona
rozmiar i wydatek
wersja
kod gwintu
kod sprzęgła
Kod
Uszczelnienia
N
V W P
NBR
FPM Uszczelnienie wału NBR z PTFE Uszczelnienie wału FPM z PTFEl
Kod
Wydatek
Rozmiar
063 080 092
63 cm3/rev 80 cm3/rev 92 cm3/rev
3 3 3
Kod
Kierunek obrotów 1)
R
L
W prawy
W lewy
Kod
Sprzęgło napędu przelotowego
pojedynczy element6)
1
H J K Y A B C D E F
Pompa pojedyncza, bez sprzęgła
ze sprzęgłem 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 ze sprzęgłem 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 ze sprzęgłem 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 ze sprzęgłem SAE A 9T-16/32 DP ze sprzęgłem SAE - 11T-16/32 DP ze sprzęgłem SAE B 13T-16/32 DP ze sprzęgłem SAE B-B 15T-16/32 DP ze sprzęgłem SAE C 14T-12/24 DP ze sprzęgłem SAE C - C
ze sprzęgłem SAE D, E
MK-PVBGxK01 MK-PVBGxK02 MK-PVBGxK03 MK-PVBGxK11 MK-PVBGxK12 MK-PVBGxK13 MK-PVBGxK14 MK-PVBGxK15 MK-PVBGxK16 MK-PVBGxK17
1) Po stronie wału
Kod
Wersja
1
9
Standardowa
regulacja specjalna 2)
2) requires Kxxxx number
9
Kod
Z napędem przelotowym
Bez adaptera do 2. pompy
T
Pojedyncza pompa przystosowana do napędu przelotowego
z adapterem do 2. pompy
jako osobny element 6)
A B C D G H J K L
SAE A, Ø 82.55 mm SAE B, Ø 101.6 mm SAE C, Ø 127 mm SAE D, Ø 152.4 mm metric, Ø 63 mm metric, Ø 80 mm metric, Ø 100 mm metric, Ø 125 mm metric, Ø 160 mm
MK-PVBGxAMN MK-PVBGxBMN MK-PVBGxCMN MK-PVBGxDMN MK-PVBGxGMN MK-PVBGxHMN MK-PVBGxJMN MK-PVBGxKMN MK-PVBGxLMN
Kod
Mocowanie
Wał
K metr. ISO L 3019/2
D SAE E ISO
Kołnierz z 4 otworami 160 mm Kołnierz z 4 otworami 160 mm
Kołnierz z 4 otworami SAE D Kołnierz z 4 otworami SAE D
Cylindryczny z wpustem Wielowypustowy, DIN 5480
Cylindryczny z wpustem Wielowypustowy SAE 3019/1
Kod Przyłącza3)
Gwinty4)
1
3 4 5)
7 8
BSPP
UNF BSPP ISO 6149 ISO 6149
metryczne
UNC metr. M14 UNC metryczne
3) Spustowe, pomiarowe i do przepłukiwania
4) Wszystkie gwinty montażowe i połączeniowe
5) Tylko do PV063-PV092: przyłącze ciśnieniowe 1 1⁄4”
z gwintami 4xM14 zamiast 4xM12
Szczegółowe informacje znajdują się w wymiarach
Zamawiane oddzielnie jako pojedynczy element
6)
x= rozmiar korpusu, patrz wydatek
948
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa