Page 956 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 956
Pompy
PGP517 - D7
Kod Zamówienia
C6139199
C6139200
C6139201
C2774667
C6139202
C2774668
C2774669
C2774670
C2774671
C2774672
C2774673
C2774666
Numer Kierunek Części obrotów
3339111326 Prawy
3339111327 Prawy
3339111328 Prawy
3339111329 Prawy
3339111330 Prawy
3339111331 Prawy
3339111332 Prawy
3339111334 Prawy
3339111335 Prawy
3339111336 Prawy
3339111337 Prawy
3339111325 Prawy
Kołnierz montażowy
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
98.4x128.2 - Ø50.77 prostokatny
Kołnierz montażowy
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz z 4 otworami Ø 80 mm
Kołnierz montażowy
146.1 - Ø101.6 SAE “B” kołnierz z dwoma śrubami
146.1 - Ø101.6 SAE “B” kołnierz z dwoma śrubami
146.1 - Ø101.6 SAE “B” kołnierz z dwoma śrubami
146.1 - Ø101.6 SAE “B” kołnierz z dwoma śrubami
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
250
250
250
250
250
250
250
250
220
200
200
160
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
250
250
250
250
250
220
200
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
250
250
220
200
Prędkość Maksymalna (obr./min.)
3400
3400
3300
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
2700
2400
Prędkość Maksymalna (obr./min.)
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
Prędkość Maksymalna (obr./min.)
3300
3000
2800
2700
Pojemność pompy (cm3/obr.)
14
16
19
23
25
28
33
38
44
52
58
70
Pojemność pompy (cm3/obr.)
23
25
28
33
38
44
52
Pojemność pompy (cm3/obr.)
19
38
44
52
Cena za szt. €
***
333,11
344,29
344,29
344,29
356,73
360,45
360,45
366,68
382,83
400,23
425,10
86680
Cena za szt. €
344,39
344,29
356,73
360,45
360,45
366,68
382,83
86681
Cena za szt. €
352,99
369,15
375,37
392,77
86682
PGP517 - D6
Kod Zamówienia
C6139203
C6139204
C6139205
C6139206
C6139207
C6139208
C6139209
Numer Kierunek Części obrotów
3339111266 Prawy
3339111596 Prawy
3339111194 Prawy
3339111597 Prawy
3339111418 Prawy
3339111598 Prawy
3339111599 Prawy
PGP517 - H3
Kod Zamówienia
C6139210
C6139211
C6139212
C6139213
Numer Kierunek Części obrotów
3339111676 Prawy
3339111161 Prawy
3339111419 Prawy
3339111420 Prawy
F1 - Osiowa pompa tłokowa
9
Opis:
• Pompa stałowydatkowa montowana w pojazdach.
• Bezkonkurencyjna pompa tłokowa skośna 45°.
Ciśnienie robocze:
• Do 350 bar (5000 psi) przy pracy ciągłej.
• Do 400 bar (5800 psi) przy pracy przerywanej.
Zalety:
• Wał i kołnierz zgodne z normą ISO.
• Zwarta konstrukcja i niewielki ciężar.
• Łatwa zmiana kierunku obrotów.
• Wysoka prędkość obrotowa.
• Wysokie ciśnienie robocze.
• Wytrzymałe łożysko.
• Tłoki sferyczne z laminowanymi pierścieniami tłokowymi. • Cicha praca.
Korzyści:
• Duża gęstość mocy.
• Wysoka sprawność.
• Niski poziom hałasu.
• Łatwy montaż.
• Łatwe serwisowanie.
Długi okres użytkowania.
Pojemność pompy (cm3/obr.)
59,5
81,6
Kod Numer Zamówienia Części
C2774287 3781060
C1175822 3781080
Cena za szt. €
825,94
985,35
944
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47586