Page 951 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 951

Pompy
Kod zamówienia
Pompy zębate w aluminiowej obudowie Seria PGP505
B
1
B
1
505
PG
Konstrukcja kół zębatych
Typ
Jednostka
Kierunek obrotów
Wał
Kołnierz
Uszczelnienie wału
Wlot Wylot Boczne przyłącza
Brak tylnych przyłączy
(tylne przyłącza na zamówienie)
Kod
Typ
P
Pompa
Objętość geometryczna
Kod
Opcje przyłączy
E5E3 J7J5
Gwint 3/4” - 14 BSP/ gwint 1/2” - 14 BSP
Kwadratowy kołnierz 20mm – 40mm – M6/ kwadratowy kołnierz 15m – 35mm – M6
Kod
Jednostka
Pompa
A
Jednostka jednosekcyjna
M
jednostka jednosekcyjna
z wyprowadzeniem napędu
B
Jednostka wielosekcyjna
Przykład:
J7 = przyłącze wlotowe J5 = przyłącze wylotowe
Kod
Uszczelnienie wału
X N
Brak uszczelnienia NBR
Objętość geometryczna
Kod
cm3
0030
0040
0060
0080
0100
0120
3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Kod
Kołnierz
D2 5) H1 H2 6)
Prostokątny 56,0x73,0 - Ø30.0
Kołnierz na 2 śruby 82,5 - Ø50,8 SAE „A-A”
Kołnierz na 2 śruby 106,4 - Ø82,55 SAE „A”
Kod
Kierunek obrotów
C A
W prawo W lewo
5) Stosowane tylko z przyłączami J*J*. 6) Stosowane tylko z przyłączami E*E**.
Kod
Wał
A1 2) J1 2) K1 3) Q2 4)
9T, 16/32DP, 32L, SAE „A wielowypustowy
Ø12,7, wpust 3,2, bez gwintu, 38L, , cylindryczny
Ø15,88, wpust 4,0, bez gwintu, 32L, SAE „A”, cylindryczny
Ø14,25, 5,5L, wpust 3,0, M10x1, stożek 1:8
9
2) Stosowane tylko z kołnierzem H1, H2. 3) Stosowane tylko z kołnierzem H2.
4) Stosowane tylko z kołnierzem D2.
www.brammer.biz
939
Hydraulika siłowa


































































































   949   950   951   952   953