Page 952 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 952
Pompy
Kod zamówienia
Pompy zębate w aluminiowej obudowie Seria PGP511
Wlot Wylot Brak tylnych przyłączy
B
1
B
1
511
PG
Konstrukcja kół zębatych
Jednostka
Kierunek Wał obrotów
Kołnierz
Uszczelnienie wału
(tylne przyłącza na zamówienie)
Boczne przyłącza
Typ
Objętość geometryczna
Kod
Opcje przyłączy
E5E3 E6E5
E7E5 J7J5 J9J8 L1L1 L2L1 L2L2
Gwint 3/4“ - 14 BSP/ gwint 1/2“ - 14 BSP czwor. od 4 cm3 do 16 cm3 Gwint 1“-11 BSP/ gwint 3/4“ - 14 BSP czwor. od 14 cm3 do 23 cm3
Gwint 1 1/4“ - 11 BSP/ gwint 3/4“ - 14 BSP czwor. od 27 cm3 do 33 cm3
Kołnierz kwadratowy Ø20 mm-Ø40 mm-M6 Kołnierz kwadratowy Ø15 mm-Ø35 mm-M6 czwor. od 4 cm3 do 16 cm3
Kołnierz kwadratowy Ø26 mm-Ø55 mm-M8 Kołnierz kwadratowy Ø18 mm-Ø55 mm-M8 czwor. od 14 cm3 do 33 cm3
Kołnierz rombowy Ø13 mm-Ø30 mm-M6 Kołnierz rombowy Ø13 mm-Ø30 mm-M6 czwor. od 4 cm3 do 8 cm3
Kołnierz rombowy Ø19 mm-Ø40 mm-M8 Kołnierz rombowy Ø13 mm-Ø30 mm-M6 czwor. od 10 cm3 do 16 cm3
Kołnierz rombowy Ø19 mm-Ø40 mm-M8 Kołnierz rombowy Ø19 mm-Ø40 mm-M8 czwor. od 19 cm3 do 33 cm3
Kod
Typ
P
Pompa
Kod
Jednostka
Pompa
A
Jednostka jednosekcyjna
M
Jednostka
z pojedynczym rozdzielaczem
B
Jednostka wielosekcyjna
Objętość geometryczna
Kod
cm3
0040
0060
0080
0100
0110
0140
0160
0190
0230
0270
0310
0330
4.0 6.0 8.0 10.0 11.0 14.0 16.0 19.0 23.0 27.0 31.0 33.0
Przykład:
J7 = przyłącze wlotowe J5 = przyłącze wylotowe
Kod
Kierunek obrotów
C A B
W prawo
W lewo Dwukierunkowe
Kod
Uszczelnienie wału
X
Brak uszczelnienia
N V
NBR FPM
Kod
Kołnierz
D3 D4 H2
H3 Q2 Q4
Prostokątny 71,4x96,0 - Ø36,47 Prostokątny 72,0x100,0 - Ø80
106,4 - Ø82,55 SAE „A”, kołnierz na 2 śruby
146,1 - Ø101,06 SAE „B”, kołnierz na 2 śruby 60,0x60,0 - Ø50,0 z uszczelnieniem O’ kołnierz ze śrubą przelotową
60,0x60,0 - Ø50,0 z uszczelnieniem O’, kołnierz ze śrubą przelotową
Kod
Wał
A1 2) C1 3) F1 4) K1 2)
L6 2)
S1 4) S2 5)
S4 5)
9T, 16/32DP, 32L, SAE „A”, wielowypustowy 11T, 16/32DP, 38.2L, SAE 19-4, wielowypustowy 9T, B17x14, 23L, DIN 5482, wielowypustowy Ø15.88, wpust 4,0, bez gwintu, 32L,
SAE „A”, cylindryczny
Ø19,05, wpust 4,8, bez gwintu, 32L,
SAE 19-1, cylindryczny
Ø17,0, 7,7L, wpust 3,0, M12x1,5, stożek 1:5 Ø16,65, 12,0L, wpust 3,2, M12x1,5, stożek 1:8
Ø16,65, 12,0L, wpust 4,0, M12x1,5, stożek 1:8
9
2) Stosowane tylko z kołnierzem H2.
3) Stosowane tylko z kołnierzem H2, H3.
4) Stosowane tylko z kołnierzem D4, Q2, Q4. 5) Stosowane tylko z kołnierzem D3.
940
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa