Page 949 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 949
Pompy
Charakterystyka
Pompy PGP 500 charakteryzują się doskonałą wydajnością i cichą pracą przy wysokich ciśnieniach roboczych. Są produkowane w czterech rozmiarach korpusu (PGP 502, PGP 505, PGP 511, PGP 517) o wydatku w zakresie od 0,8 do 70 cm3/obr. W celu spełnienia wymagań do określonych zastosowań jest dostępna szeroka gama standardowych opcji.
Charakterystyka
• Ciągła praca przy ciśnieniu do 280 bar
Bardzo wytrzymałe materiały i duże średnice czopów wałów ograniczają obciążenie łożysk podczas pracy przy wysokim ciśnieniu.
• Niski poziom hałasu
PGP 502 – profil koła z 9 zębami, PGP 505 i 517
– profil koła z 13 zębami, PGP 511 – profil koła z 12 zębamioraz zoptymalizowany pomiar przepływu zapewniają mniejszepulsacje ciśnienia i wyjątkowo cichą pracę (PGP511 jest również dostępna w wersji o ograniczonym poziomie hałasu „Stealth”).
Dane techniczne
Pompy zębate w aluminiowej obudowie Seria PGP500
• Wysoka wydajność
Oprawy łożysk równoważące obciążenie zapewniają maksymalną wydajność w każdych warunkach pracy.
• Wszechstronność zastosowań
Mocowania ipołączeniawstandardziemiędzynarodowym, możliwość zintegrowania zaworu oraz różne konfigura- cje pomp o takim samym wlocie zapewniają wyjątkową, uniwersalną konstrukcję.
• Duży zakres zintegrowanych zaworów
Lepkość płynu
Zakres temperatury otoczenia
Filtry
Kierunek obrotów
Zespoły kilku pomp
Oddzielne lub wspólne wloty
Zakres lepkości roboczej:
od 8 do 1000 mm2/s (511 i 517)
od 20 do 1000 mm2/s (502 i 505)
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze zależy od lepkości.
Zakres lepkości podczas zimnego rozruchu od 1000 do 2000 mm2/s przy ciśnieniu roboczym p_10 bar i prędkości n < 1500 obr/min.
Od -40 °C do +70 °C
Zgodnie z normą ISO 4406 CI. 18/16/13
W prawo, w lewo lub oba.
(po stronie wału Uwaga! Napęd pompy może się obracać napędowego) tylko we wskazanym kierunku.
• Dostępne w konfiguracji z dwoma lub trzema sekcjami..
• Maks. obciążenie wału musi być zgodne z ograniczeniami wskazanymi w tabeli zakresu obciążeń wałów w niniejszym katalogu..
• Maks. obciążenie określa się, sumując wartości momentu obrotowego poszczególnych sekcji tłoczących, które będą jednocześnie obciążone.
Konfiguracja z oddzielnymi wlotami:
• Każda obudowa ma indywidualne przyłącza
wlotowe i wlotowe..
Konfiguracja ze wspólnymi wlotami:
• Dwa zestawy pomp zębatych mają jeden wlot.
Typ pompy Mocowanie Przyłącza
Prędkość
Wydatek teoretyczny Napęd
Obciążenie Ciśnienie wlotowe
Ciśnienie wylotowe Prędkość wzrostu ciśnienia Prędkość przepływu
Płyny hydrauliczne Temperatura płynu
Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym w wytrzymałej aluminiowej obudowie
SAE, prostokątne, standard ze śrubą przelotową na zamówienie
Kołnierze dzielone SAE i metryczne oraz inne Konstrukcja wału z wielowypustem, cylindryc- zne, stożkowe, z płetwą; specjalne na zamówie- nie na zamówienie
500-5000 obr/min, patrz Dane techniczne
Patrz Dane techniczne
Zalecany napęd bezpośredni ze sprzęgłem elastycznym
W jednostkach narażonych na obciążenia osiowe/promienioweosiowe lub promieniowe należy zastosować łożyska zewnętrzne.
Zakres roboczy od 0,8 do 2 bar (bezwzględne). Minimalne ciśnienie wlotowe 0,5 bar (bezwzględne) - krótkotrwałe, bez obciążenia. Zalecana konsultacja.
Patrz Dane techniczne
Maks. 300 bar/s
Patrz nomogram prędkości przepływu
Olej hydrauliczny HLP, DIN 51524-2
Zakres temperatury roboczej od -15 do 80 °C.
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze zależy od temperatury płynu.
Temperatura podczas zimnego rozruchu od -20 do -15 °C przy prędkości < 1500 obr/min. Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze zależy od temperatury płynu.
9
www.brammer.biz
937
Hydraulika siłowa