Page 950 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 950
Pompy
Kod zamówienia
Pompy zębate w aluminiowej obudowie Seria PGP502
B
1
B
1
502
PG
Konstrukcja kół zębatych
Jednostka
Kierunek obrotów
Wał
Kołnierz Wlot Wylot Przyłącza
Brak tylnych przyłączy
(tylne przyłącza na zamówienie)
Typ
boczne
Przykład:
Kod
Typ
P
Pompa
Objętość geometryczna
Uszczelnienie wału
Kod
Opcje przyłączy
E3E2 J4J3
Gwint 1⁄2” - 14 BSP/ gwint 3/8” - 19 BSP
Kwadratowy kołnierz 12 mm – 30 mm – M6/ kwadratowy kołnierz 8 mm – 30 mm – M6
Kod
Jednostka
Pompa
A
Jednostka jednosekcyjna
B
Jednostka wielosekcyjna
E3 = przyłącze wlotowe E2 = przyłącze wylotowe
Objętość geometryczna
Kod
cm3
0008
0012
0016
0021
0025
0033
0036
0043
0048
0058
0062
0079
0.8 1.2 1.6 2.1 2.5 3.3 3.6 4.3 4.8 5.8 6.2 7.9
Kod
Uszczelnienie wału
X N
Brak uszczelnienia NBR
Kod
Kołnierz
D1 H1 P3 P4
Prostokątny 52,2x72,0 - Ø25,4
Kołnierz na 2 śruby 82,5 - Ø50,8 SAE „A-A”
Kołnierz ze śrubą przelotową 40,0x40,0 - Ø32,0 z uszczelnieniem
Kołnierz ze śrubą przelotową 40,0x40,0 - Ø32,0 z uszczelnieniem do wału krótkiego
Kod
Kierunek obrotów
C A
W prawo W lewoe
Kod
Wał
H1 2) P2 3) V1 4) V2 5)
10, wpust 3,0, bez gwintu, 36L, cylindryczny
9,35, 8,8L, wpust 2,4, M6, stożek 1:8
Długi wał 5 x 6,5 z płetwą bez sprzęgła
Krótki wał 5 x 4,5 z płetwą bez sprzęgła
9
2) Stosowane tylko z kołnierzem H1, D1. 3) Stosowane tylko z kołnierzem D1.
4) Stosowane tylko z kołnierzem H1.
5) Stosowane tylko z kołnierzem P3, P4.
938
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa