Page 953 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 953

Pompy
Kod zamówienia
Pompy zębate w aluminiowej obudowie Seria PGP517
B
1
B
1
517
PG
Konstrukcja kół zębatych
Jednostka
Kierunek obrotów
Kołnierz
Uszczelnienie walu
Wlot Wylot Brak tylnych przyłączy
Boczne przyłącza
(tylne przyłącza na zamówienie)
Typ
Objętość Wał geometryczna
Kod
Opcje przyłączy
E6E5 E7E6 E8E6 J9J8 L3L2 P3P2 P4P3 P5P3
Gwint 1“-11 BSP/ gwint 3/4“ - 14 BSP czwor. od 14 cm3 do 19 cm3
Gwint 1 1/4“ - 11 BSP/ gwint 1“-11 BSP czwor. od 23 cm3 do 38 cm3
Gwint 1 1/2“ - 11 BSP/ gwint 1“-11 BSP czwor. od 44 cm3 do 70 cm3
Kołnierz kwadratowy Ø26 mm-Ø55 mm-M8 Kołnierz kwadratowy Ø18 mm-Ø55 mm-M8 czwor. od 14 cm3 do 52 cm3
Kołnierz rombowy Ø27 mm-Ø51 mm-M10 Kołnierz rombowy Ø19 mm-Ø40 mm-M8 czwor. od 14 cm3 do 52 cm3
Kołnierz metryczny 1“-M10 SAE Kołnierz metryczny 3/4“-M10 SAE czwor. od 16 cm3 do 23 cm3
Kołnierz metryczny 1 1/4“-M10 SAE Kołnierz metryczny 1“-M10 SAE czwor. od 25 cm3 do 44 cm3
Kołnierz metryczny 1 1/2“-M12 SAE Kołnierz metryczny 1“-M10 SAE czwor. od 44 cm3 do 70 cm3
Kod
Typ
P
Pompa
Kod
Jednostka
Pompa
A
jednostka jednosekcyjna
M
Jednostka
z pojedynczym rozdzielaczem
B
Jednostka wielosekcyjna
Objętość geometryczna
Kod
cm3
0140
0160
0190
0230
0250
0280
0330
0380
0440
0520
0700
14.0 16.0 19.0 23.0 25.0 28.0 33.0 38.0 44.0 52.0 70.0
Przykład:
P4 = przyłącze wlotowe P3 = przyłącze wylotowe
Kod
Kierunek obrotów
C A
W prawo W lewo
Kod
Uszczelnienie wału
X N V
Brak uszczelnienia NBR
FPM
Kod
Kołnierz
D7 H3
98,4x128,2 - Ø50,77, prostokątny
146,1 - Ø101,06 SAE „B”, kołnierz na 2 śruby
Kod
Wał
D1 2) M1 2) M2 2) T1 3)
13T, 16/32DP, 41,2L, SAE „B”, wielowypustowy
Ø22,2, wpust 6,3, bez gwintu, 41,2L, SAE „B”, cylindryczny
Ø25,4, wpust 6,3, bez gwintu, 46L, SAE „B-B”, cylindryczny
Ø21,59, 11,2L, klin 4,0, M14x1,5, stożek 1:8
9
2) Stosowane tylko z kołnierzem H3. 3) Stosowane tylko z kołnierzem D7.
www.brammer.biz
941
Hydraulika siłowa


































































































   951   952   953   954   955