Page 922 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 922

Węże i złącza hydrauliczne
1C - Końcówka kątowa obrotowa 90° z wewnętrznym gwintem metrycznym, stożkiem 24° i uszczelką pierścieniową O-Ring - Szereg do dużych obciążeń.
Kod Zamówienia
C1144016
C1144014
C1166738
C1144013
C1160751
C1144012
C1165052
C1144011
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
Numer Części
11C70-12-6
11C70-16-8
11C70-16-10
11C70-20-10
11C70-25-10
11C70-25-12
11C70-25-16
11C70-30-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M20x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M42x2
-06
-08
-10
-10
-10
-12
-16
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena za szt. €
10,71
10,54
22,08
15,51
42,99
26,62
39,70
37,75
Cena za szt. €
12,35
9,47
10,93
18,47
52,74
22,57
Cena za szt. €
6,36
8,05
15,74
12,08
13,75
13,47
32,44
24,28
Cena za szt. €
23,18
33,66
28,92
Cena za szt. €
9,03
9,97
22,77
14,30
24,51
16,35
27,18
28,92
Cena za szt. €
9,47
12,33
21,52
D2 - Końcówka prosta sztywna z gwintem zewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do dużych obciążeń
Kod Zamówienia
C1143909
C1143908
C1161415
C1143907
C1148816
C1143906
Numer Części
1D270-16-8
1D270-20-10
1D270-20-12
1D270-25-12
1D270-25-16
1D270-30-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-10
-12
-12
-16
-16
92 - Złączka obrotowa prosta z wewnętrznym gwintem rurowym brytyjskim walcowym (BSPP) i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
C1164826
C1143965
C1931016
C1143969
C1163689
C1143968
C1159839
C1143967
Numer Części
19270-6-6
19270-8-8
19270-10-8
19270-10-10
19270-12-10
19270-12-12
19270-16-12
19270-16-16
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
B1 - Złączka obrotowa zakrzywiona pod kątem 45° z wewnętrznym gwintem rurowym brytyjskim walcowym (BSPP) i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
C1143956
C3009714
C1143955
Numer Części
1B170-12-12
1B170-16-12
1B170-16-16
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
B2 - Złączka obrotowa zakrzywiona pod kątem 90° z wewnętrznym gwintem rurowym brytyjskim walcowym (BSPP) i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
C1143944
C1143943
C1163020
C1143946
C1143840
C1143945
C1159838
C1143839
9
Numer Części
1B270-6-6
1B270-8-8
1B270-10-8
1B270-10-10
1B270-12-10
1B270-12-12
1B270-16-12
1B270-16-16
Rozmiar gwintu przyłącza
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica wewnętrzna węża
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
D9 - Złączka sztywna prosta z zewnętrznym gwintem rurowym brytyjskim walcowym (BSPP) i stożkiem 60°
Kod Zamówienia
C1143899
C1143903
C1143902
Numer Części
1D970-8-8
1D970-12-12
1D970-16-16
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Średnica wewn. węża (cale)
1/2
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-08
-12
-16
910
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47157 47154 47150 47136 47134 47128


































































































   920   921   922   923   924