Page 920 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 920

Węże i złącza hydrauliczne
6A - Końcówka prosta kołnierzowa - SAE kod 62 (6000 psi)
Kod Zamówienia
C1164101
C1164117
C1930988
C1930973
C1930972
Numer Części
16A48-12-12
16A48-16-16
16A48-20-20
16A48-24-24
16A48-32-32
Rozmiar kołnierza w calach
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża (cale)
1
1
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża rozmiar
-16
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Cena za szt. €
28,28
48,85
44,48
75,86
175,51
Cena za szt. €
28,38
42,04
58,94
74,69
6F - Końcówka kątowa 45° z kołnierzem SAE - Szereg do dużych obciążeń (6000 psi)
Kod Zamówienia
C1164102
C1930991
C1167266
C1930960
C6057715
Numer Części
16F48-12-12
16F48-16-16
16F48-20-20
16F48-24-24
16F48-32-32
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Rozmiar kołnierza w Średnica wewnętrzna węża calach
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-16
-20
-24
-32
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2 ***
6N - Końcówka kątowa kołnierzowa 90° - SAE kod 62 (6000 psi)
Kod Zamówienia
C1159597
C1164100
C1167265
C1930956
C1930978
701 - Wielooplotowy wąż No-Skive
Numer Części
16N48-12-12
16N48-16-16
16N48-20-20
16N48-24-24
16N48-32-32
Rozmiar kołnierza w calach
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Cena za szt. €
25,90
35,65
51,04
68,71
193,21
Budowa:
• Rura: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: cztery oploty z drutu stalowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C (maks. temp. powietrza +70°C, maks. temp. wody +85°C).
Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• ISO 3862-1 typ 4SP, EN 856 typ 4SP.
Seria końcówek:
• 70.
Zastosowania:
• Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne.
Zalety:
• Konstrukcja węża niewymagająca skórowania; wzmocnienie wykonane z czterech drutów stalowych o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie.
Korzyści:
Zapewniana jest pewna i bezpieczna operacja montażu węża, ponieważ nie jest wymagane skórowanie.
9
Kod Zamówienia
C1129114
C1136933
C1136931
C1136930
C1129115
Numer Części
701-6
701-8
701-10
701-12
701-16
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-10
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Średnica zewnętrzna węża Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
Minimalny promień gięcia
180 mm
230 mm
250 mm
300 mm
340 mm
Cena za szt. €
14,90
16,47
18,43
21,49
27,04
21,4 mm
24,6 mm
28,2 mm
32,2 mm
39,7 mm
450
415
350
350
280
CA - Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do małych obciążeń z uszczelką pierścieniową
Kod Zamówienia
C1143923
C1143922
C1149836
C1143921
C1143920
C1143919
Numer Części
1CA70-12-6
1CA70-15-8
1CA70-18-8
1CA70-18-10
1CA70-22-12
1CA70-28-16
Rozmiar gwintu przyłącza
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
Średnica wewn. węża (cale)
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
Średnica wewn. węża rozmiar
-06
-08
-08
-10
-12
-16
Średnica wewnętrzna węża
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Cena za szt. €
5,97
7,24
16,39
7,47
8,54
14,73
908
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47120 47121 47115 47114 47112


































































































   918   919   920   921   922